カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)

「db12dd」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 10.8Vコードレスドライバドリル DB12DD HiKOKI(ハイコーキ)部品 10.8Vコードレスドライバドリル DB12DDHiKOKI(ハイコーキ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
部品名称ギヤボックス(B)形状図番1
10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)10.8VコードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
13,980税込15,378
1台
欠品中
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適蓄電池電圧(V)10.8蓄電池容量(Ah)4充電時間(分)約60無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45全長(mm)120質量(kg)1.0(BSL1240M装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)120×219×74(BLS1240M装着時)チャック(mm)六角軸二面幅6.35蓄電池形名BSL1240Mボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) アルミ12クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm)木材29
インテークマニホールドガスケット SUNインテークマニホールドガスケットSUN(25件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から8日以内出荷
純正相当番号MR507198
インパクトスイングホルダSC SK11インパクトスイングホルダSCSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
カラビナ不要で超簡単に着脱できます。 ベルト上部から差し込み可能で、凸の爪でベルト抜け落ちをロックでき、上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。 腰回りの装備に、簡単に追加できます。 ひねる必要がなく、疲れにくいため作業効率がアップします。 コンパクト設計で、腰回りが省スペースです。 パーツを付けたままでも、ケースに収納できます。
用途インパクトドライバー等の携帯。材質スチール
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
"db12dd" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷