カテゴリ
- 制御機器(72)
- 空調・照明・電設資材(55)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 家電(31)
- 測定用品(27)
- 切削工具(25)
- 安全保護具(19)
- 安全用品(18)
- 作業工具(17)
- 測定関連サービス(16)
- 研磨材(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 保管用品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 電気材料(7)
- 卓上消耗品(6)
- 防犯用品(6)
- 物流用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 清掃用品(4)
- 事務用品(4)
- 農業機械(4)
- メカニカル部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車純正部品(3)
- 完成車(3)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建築金物(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(32)
- マスプロ電工(20)
- RS PRO(20)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- リオン(15)
- サンドビック(14)
- TRUSCO(14)
- DXアンテナ(12)
- TOA(9)
- ParkerTAIYO(7)
- ミニター(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- audio-technica(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- CKD(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
- 千代田通商(5)
- 山洋電気(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「db20」の検索結果

ソケット(12角タイプ・インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。仕様インチサイズ種別インチサイズ差込角(mm)12.7穴角12角
シュレッダー専用ゴミ袋20枚入
Asmix(アスカ)¥889~税込¥978~1袋(20枚)当日出荷シュレッダー専用"ゴミ袋。袋には"空気抜き加工"をしており、複数の小さな穴が空いています。袋が膨らみにくく、ぎゅっと袋を押して空気を抜けば、さらにコンパクトに。口を閉じる際の細断屑の噴き出しを防ぎます。帯電抑制加工で、静電気を抑えます。手や服に静電気で細断屑がまといつくことが少なくなり、片付けがラクに!。中身が見やすい透明色。柔らかくて切れにくい、低密度ポリエチレンの素材です。用途シュレッダー ゴミ袋材質低密度ポリエチレン枚数20枚
Coconi 折りたたみ棚受 オレルノ
SPG(サヌキ)¥3,198税込¥3,5181セット(2個)当日出荷【スペースを有効活用】リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用可能!お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザインです。「オレルノ」は、折りたためる棚や作業台が作れる棚受です。ロック機構付きで安全!開く時は自動でロック、たたむ時はレバーを押してロックを解除とらくらく操作!。開いて使用する際も、お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザイン。ゴツゴツした金属の構造物を見せないために、外観を樹脂製カバーで覆いました。リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用できる製品です。用途リビング、キッチン、トイレ、脱衣場、玄関、廊下、クローゼットなど、使い方:棚、パソコン机、調理台、アイロン台、延長テーブル、ティータイムテーブルなど付属品取付け用ビスセット種別室内用材質カバー:PC樹脂/補強板:スチール塗装仕上/内部:ステンレス材安全荷重(kg)(2個使用時:木板重量含む)40収納厚(mm)約31板幅(mm)35.5
ソケット(12角) 吋目
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から9日以内出荷スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。仕様インチサイズ差込角(mm)9.5穴角12角
布粘着テープ No.3437
マクセル(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から4日以内出荷基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。用途ダンボール封緘、一般梱包用 古新聞、雑誌などの結束用 補修用、工作用 軽~中梱包
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥4,000税込¥4,4001本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
吊りバンド(鉄製)
未来工業¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 堅牢な鉄製(幅25mm)です。材質溶融亜鉛めっき鋼板幅(mm)25厚さ(mm)0.8長さ(m)20耐荷重N(kgf)最大/784(約80)
研削用ゴム砥石砥粒:WA
ミニター¥2,998~税込¥3,298~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA
D-subコネクタ金属製丸型クランプ
JAE(日本航空電子工業)¥859税込¥9451個当日出荷から7日以内出荷使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル仕上亜鉛メッキ上3価クロメート処理材料鋼
軸付ゴム砥石(研削用)
ミニター¥3,098~税込¥3,408~1袋(10個)当日出荷研削作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。仕様ソフトタッチ(WA)粒度♯220色レッド最高回転数(min-1[r.p.m])30000シャンク径(Φmm)3.0
圧接形中継コネクタ NDBシリーズ
ニチフ(1件のレビュー)¥419税込¥4611セット(10個)当日出荷トラスコ品番114-2140材質ポリカーボネート長さ(mm)43.6(嵌合時)幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)25.2色黒高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)11.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18
木工用ドリルビット
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
デジタルメジャー(組立式)
宣真工業¥9,998税込¥10,9981台当日出荷トラスコ品番479-9097長さ(mm)(縮長~全長)640~980測定範囲10cm~999.99m質量(g)850表示桁数5
研削用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ2
ミニター¥4,498税込¥4,9481袋(10本)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6872軸径(Φmm)3.0幅(mm)5粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)45.0外径(mm)2
鍛造シャックル弓型 抜け止め 黒
オーエッチ工業¥999税込¥1,0991個翌日出荷から翌々日出荷開放状態でピンが脱落しない。内ネジでピンを受け止める。飛び出さない。ピンの先端部分が本体に全て収納され、作業の邪魔にならない。しっかり間口が開くのでスムーズな脱着で作業性向上!。安全性・作業性アップ!色ブラック
デジタルメジャー(二輪タイプ・組立式)
宣真工業¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷トラスコ品番479-9089長さ(mm)(縮長~全長)640~890測定範囲10cm~999.99m車輪径(Φmm)200質量(g)1400表示桁数5
作業台CSD-F用4輪キャスター付きベース
アルインコ¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷作業台CSD-F用4輪ストッパーキャスター付きベースです。ベースはあとから取付可能です。ベース取り付け時は全高が250mm高くなります。材質本体:アルミ、キャスター:ゴム2018年トラスコ掲載ページ7 1198
研削用ゴム砥石 WA ミディアム Φ8
ミニモ¥3,298税込¥3,6281袋当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。トラスコ品番852-6875軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8
バキュームクリーナー
J&S¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷乾湿両用!ブロアー機能付です。信頼のドイツ製です。強化樹脂製なので堅牢で軽量です。EU安全規格認証。ホースを後ろに差し替えるだけでブロアーに早変わりします。付属品ホースΦ38-1.75m/直管パイプΦ38(2本)/曲管ハンドル/T型ノズルΦ38/ハンドノズルΦ38/スキマノズルΦ38/ペーパーバッグフィルター/ウレタンフォーム周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:1200/60Hz:1400騒音値(dB)72.5最大風量(m3/min)4.2最大吸入圧(kPa)25.9
研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ8
ミニター¥2,898税込¥3,1881袋(10本)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6874軸径(Φmm)3.0幅(mm)20粒度(#)80 WAミディアム全長(mm)50.0外径(mm)8
研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ2
ミニター¥4,498税込¥4,9481袋(10本)翌々日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6870軸径(Φmm)3.0幅(mm)5粒度(#)80 WAミディアム全長(mm)45.0外径(mm)2
研削用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Φ13
ミニター¥3,398税込¥3,7381袋(10本)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):20000トラスコ品番852-6877軸径(Φmm)3.0幅(mm)20粒度(#)220 WAミディアム全長(mm)50.0外径(mm)13
研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ4
ミニター¥2,898税込¥3,1881袋(10本)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6873軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)80 WAミディアム全長(mm)43.5外径(mm)4
スチームトラップ ADB-20型
ベン¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷から5日以内出荷ディスク材質ステンレス鋼製。 水平・垂直(出口下向き)・横取付自由です(カバー部下向きのぞく)。 「トラップ+ストップ+バイパス」の機能が一体、工具一つで簡単に切替できます。材質カバー(FC)、ディスク・弁座(SUS)、コック(CAC)質量(kg)3.3材質(本体)FC形式ディスク式流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直(出口下向き)・横取付自由(カバー部下向き除く)適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.03~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
...