カテゴリ

  • 制御機器(165)
  • 空調・照明・電設資材(113)
  • 家電(108)
  • 安全用品(87)
  • 農業機械(85)
  • 測定用品(62)
  • 切削工具(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • カー用品(39)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 電気材料(24)
  • メカニカル部品(22)
  • バイク部品(21)
  • 安全保護具(20)
  • 住設機器(17)
  • バッテリー・電装(17)
  • 研磨材(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 作業工具(15)
  • 保管用品(12)
  • 防犯用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 機構部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 完成車(5)
  • 事務用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 縫製用品(4)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db20」の検索結果

1,117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット(12角タイプ・インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角タイプ・インチサイズ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。
    仕様インチサイズ種別インチサイズ差込角(mm)12.7穴角12角
  • シュレッダー専用ゴミ袋20枚入 Asmix(アスカ)

    シュレッダー専用ゴミ袋20枚入

    Asmix(アスカ)
    889税込978
    1袋(20枚)
    当日出荷
    シュレッダー専用"ゴミ袋。袋には"空気抜き加工"をしており、複数の小さな穴が空いています。袋が膨らみにくく、ぎゅっと袋を押して空気を抜けば、さらにコンパクトに。口を閉じる際の細断屑の噴き出しを防ぎます。帯電抑制加工で、静電気を抑えます。手や服に静電気で細断屑がまといつくことが少なくなり、片付けがラクに!。中身が見やすい透明色。柔らかくて切れにくい、低密度ポリエチレンの素材です。
    用途シュレッダー ゴミ袋材質低密度ポリエチレン枚数20枚
  • 皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP) オチアイ

    皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)

    オチアイ
    459税込505
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類皿ばね表面処理ACP
  • 皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) オチアイ

    皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)

    オチアイ(2件のレビュー)
    469税込516
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類皿ばね表面処理ACP
  • ボールドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ボールドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。先端着磁。
    用途組み立て保守作業等に最適です。商品構成単品
  • ドレン用逆止弁 因幡電工

    ドレン用逆止弁

    因幡電工(7件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
    用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
  • Coconi 折りたたみ棚受 オレルノ SPG(サヌキ)

    Coconi 折りたたみ棚受 オレルノ

    SPG(サヌキ)
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    当日出荷
    【スペースを有効活用】リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用可能!お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザインです。「オレルノ」は、折りたためる棚や作業台が作れる棚受です。ロック機構付きで安全!開く時は自動でロック、たたむ時はレバーを押してロックを解除とらくらく操作!。開いて使用する際も、お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザイン。ゴツゴツした金属の構造物を見せないために、外観を樹脂製カバーで覆いました。リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用できる製品です。
    用途リビング、キッチン、トイレ、脱衣場、玄関、廊下、クローゼットなど、使い方:棚、パソコン机、調理台、アイロン台、延長テーブル、ティータイムテーブルなど付属品取付け用ビスセット種別室内用材質カバー:PC樹脂/補強板:スチール塗装仕上/内部:ステンレス材安全荷重(kg)(2個使用時:木板重量含む)40収納厚(mm)約31板幅(mm)35.5
  • ソケット(12角) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角) 吋目

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。
    仕様インチサイズ差込角(mm)9.5穴角12角
  • 布粘着テープ No.3437 マクセル

    布粘着テープ No.3437

    マクセル(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。
    用途ダンボール封緘、一般梱包用 古新聞、雑誌などの結束用 補修用、工作用 軽~中梱包
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    4,000税込4,400
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • デバリングツール TYPE-A パル[切削工具]

    デバリングツール TYPE-A

    パル[切削工具]
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。
    用途穴の表裏同時面取り種別TYPE-A
  • 焼入研磨丸棒 FDB 斎藤ツヰストドリル製作所

    焼入研磨丸棒 FDB

    斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
  • DBシリーズ(セグメンタル型) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    DBシリーズ(セグメンタル型)

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    10,980税込12,078
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質種類皿ばね表面処理ACP
  • 研削用ゴム砥石砥粒:WA ミニター

    研削用ゴム砥石砥粒:WA

    ミニター
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA
  • SDBスクレーパ 阪上製作所

    SDBスクレーパ

    阪上製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RN819RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメント付 TRUSCO

    電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメント付

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
  • ホールダウン金物 ノーブランド

    ホールダウン金物

    ノーブランド(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    土台と柱の接合又は上下階の柱相互の接合
    付属品角座金(W6×54)/1枚規格Zマーク金物
  • ジュワーびん(コルク栓付) ナリカ

    ジュワーびん(コルク栓付)

    ナリカ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    熱電対の冷接点、また、液体窒素の容器としても使用できます。
    付属品コルク栓材質ステンレス
  • D-subコネクタ金属製丸型クランプ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ金属製丸型クランプ

    JAE(日本航空電子工業)
    859税込945
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル仕上亜鉛メッキ上3価クロメート処理材料
  • 皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    9,198税込10,118
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質種類皿ばね表面処理ACP
  • SDBバイトンスクレーパ 阪上製作所

    SDBバイトンスクレーパ

    阪上製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RF 903RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ゴム砥石(研削用) ミニター

    軸付ゴム砥石(研削用)

    ミニター
    3,098税込3,408
    1袋(10個)
    当日出荷
    研削作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    仕様ソフトタッチ(WA)粒度♯220レッド最高回転数(min-1[r.p.m])30000シャンク径(Φmm)3.0
  • 圧接形中継コネクタ NDBシリーズ ニチフ

    圧接形中継コネクタ NDBシリーズ

    ニチフ(1件のレビュー)
    419税込461
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番114-2140材質ポリカーボネート長さ(mm)43.6(嵌合時)幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)25.2高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)11.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18
  • 木工用ドリルビット TRUSCO

    木工用ドリルビット

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
    用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
  • デジタルメジャー(組立式) 宣真工業

    デジタルメジャー(組立式)

    宣真工業
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番479-9097長さ(mm)(縮長~全長)640~980測定範囲10cm~999.99m質量(g)850表示桁数5
  • 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ2 ミニター

    研削用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ2

    ミニター
    4,498税込4,948
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6872軸径(Φmm)3.0幅(mm)5粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)45.0外径(mm)2
  • アルミASタラップ 取付ブラケット ACE(エース)

    アルミASタラップ 取付ブラケット

    ACE(エース)
    9,698税込10,668
    1組
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アルミASタラップのブラケットです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
  • 電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメントなし TRUSCO

    電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメントなし

    TRUSCO(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
  • ダブルブレイドポリエステルカラーロープ 片側アイ加工 インターコムマリン

    ダブルブレイドポリエステルカラーロープ 片側アイ加工

    インターコムマリン
    7,898税込8,688
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。
  • デルタブラケット棚受 WAKI(和気産業)

    デルタブラケット棚受

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    取り付け自由な棚受
    付属品木ネジ9本材質安全荷重(kg)20棚受け金具その他棚受
  • 電磁式電気錠VOLCALOCK ロックマンジャパン

    電磁式電気錠VOLCALOCK

    ロックマンジャパン(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 鍛造シャックル弓型 抜け止め 黒 オーエッチ工業

    鍛造シャックル弓型 抜け止め 黒

    オーエッチ工業
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    開放状態でピンが脱落しない。内ネジでピンを受け止める。飛び出さない。ピンの先端部分が本体に全て収納され、作業の邪魔にならない。しっかり間口が開くのでスムーズな脱着で作業性向上!。安全性・作業性アップ!
    ブラック
  • ADB20 CIF

    ADB20

    CIF
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルメジャー(二輪タイプ・組立式) 宣真工業

    デジタルメジャー(二輪タイプ・組立式)

    宣真工業
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番479-9089長さ(mm)(縮長~全長)640~890測定範囲10cm~999.99m車輪径(Φmm)200質量(g)1400表示桁数5
  • 研削用ゴム砥石 WA ミディアム Φ8 ミニモ

    研削用ゴム砥石 WA ミディアム Φ8

    ミニモ
    3,298税込3,628
    1袋
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    トラスコ品番852-6875軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8
  • オイルレスベアリング KMT

    オイルレスベアリング

    KMT(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質CAC304(相当)
  • ディープソケット(12角) 吋目 5/8inch TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(12角) 吋目 5/8inch

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-9694材質構造用鋼質量(g)165ソケット形状12角
  • ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ材質(ボール)PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)PTFE材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ステム座金)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(パッキン座金)SUS316材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組材質(ロックナット)SUS304クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K材質(ジスクホルダ)304SSバルブ種類グローブバルブ
  • 前用バスケットステー (ブロックカゴ脚) センタン工業

    前用バスケットステー (ブロックカゴ脚)

    センタン工業(12件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    取付穴径(Φmm)約8.5太さ(Φmm)約6.5RoHS指令(10物質対応)対応脚幅(mm)(カゴ)約126
関連キーワード
...