カテゴリ
- 作業工具(3)
- 農業機械(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
「db2s65」の検索結果

スーパー ドライバービット
スーパーツール¥119税込¥1311本当日出荷用途電ドル用ソケットビット(着脱式)用ドライバービット。付属品両頭ビット(DB2S65)×1本トラスコ品番754-3492材質特殊合金鋼全長(mm)65質量(g)14先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応両頭機能両頭
電動ドリル用ソケットビット
スーパーツール(3件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷18V電動・インパクトドライバー対応。12角フラワーソケットで、ナットにスムーズに差し込めます。ビット着脱式だから、ソケットの寿命まで使用できます。市販のドライバービットで使用できます。サイズによって、色が違うから便利です。付属品ドライバビット(DB2S65)×1
電ドル用ソケットビット(ビット着脱式)
スーパーツール(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷めがねレンチ、ラチェットレンチなどで締め付け作業ができる六角部付です。(DSE17~36) ビット着脱式なので、ソケットの寿命まで使用できます。 市販のドライバービットでも使用できます。 DSE17、19、21は12角タイプ、その他は6角タイプです。 イジェクターにより、ビットが詰まっても取り出し簡単です。 ドライバービットの先端を内蔵”イジェクター(PAT.)”で受け、ソケットの奥に喰い込ませない構造です。 ビットが詰まっても取出し簡単で、インジェクターの取付も簡単です。 市販のドライバービットで使用。付属品両頭ビット(DB2S65)×1本仕様18Vインパクト対応材質特殊合金鋼寸法(mm)(軸)6.35
CS・BS/CATVブースター
日本アンテナ¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷CATVとBS・CS放送に対応した40dB型の高出力ブースターです。高出力のためブースターの増設が抑えて「省スペース」・「省電力」の設計が可能。定格出力117dBμV(3.2GHz)のハイパワーを実現。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)仕様●2次相互変調[IM2](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下●3次相互変調[IM3](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下●CINR(dB):【定格出力レベル時】BS・CS-IF:22以上●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5(切換)、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5(切換)、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±2.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.0、CATV下り:±1.5、BS・CS-IF:±3.0、CATV上り:±1.0、CATV下り:±1.5●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]、【切換450MHzEQ】-4、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-10[70MHz]、BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:2.0以内、CATV下り:3.0以内、BS・CS-IF:5.0以内、CATV上り:2.0以内、CATV下り:3.0以内●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:115(2波)、110(4波)、CATV下り:108/112(EQ-4dB)、110(フラット)デジタル信号-10dB運用、BS・CS-IF:107/112/117(50波)、(1000/2150/3224MHz)、CATV上り:115(2波)、110(4波)、CATV下り:108/112(EQ-4dB)、110(フラット)デジタル信号-10dB運用●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF入力端子】BS・CS-IF:DC15(±10%) 4W●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●複合2次歪[CSO](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下、CATV下り:-65以下●複合3次歪[CTB](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下、CATV下り:-60以下●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:80~90(2波)、CATV下り:70~82(EQ-4dB)、BS・CS-IF:72~82(50波)、CATV上り:80~90(2波)、CATV下り:70~82(EQ-4dB)、CATV上り:75~85(4波)、CATV下り:70~80(フラット)、、CATV上り:75~85(4波)、CATV下り:70~80(フラット)●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上●電圧定在波比[VSWR]:CATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下、BS・CS-IF:2.5以下、CATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)22(送電時 27.5)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、帯域切換時(30~60)、CATV下り:70~770、BS・CS-IF:1000~3224、CATV上り:10~60、帯域切換時(30~60)、CATV下り:70~770標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:40、BS・CS-IF:35/40/45(1000/2150/3224MHz)、CATV上り:35、CATV下り:40雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:8以下、CATV下り:10以下、BS・CS-IF:10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10、CATV下り:0~-10、BS・CS-IF:0~-10
ダイナミックサウンドスピーカー
クマザキエイム¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷最大80W出力を誇るアンプ内蔵タワースピーカーです。アンプ内蔵なので、テレビやDVD/ブルーレイディスクレコーダー等の映像機器、CDプレーヤー等のオーディオ機器、スマートフォンやゲーム機まで様々な機器を接続するだけで映画館級の大迫力サウンドをお楽しみいただけます。また本体にはメディアプレーヤーを内蔵。お手持ちのSDカード/USBメモリに保存したMP3音楽ファイルを直接差し込んで再生する事が出来ます。セット内容本体:メインスピーカー×1、サテライトスピーカー×1、リモートコントローラー(動作確認用電池内蔵)、オーディオケーブル1、オーディオケーブル2、スピーカーケーブル、取扱説明書材質MDF、ABS質量(kg)メイン:約3.4、サテライト:約3.0色黒木目調消費電力(W)動作時:42、スタンバイ時:0.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×400×250電源(AC V)100 50/60Hz電源コード約1500mmスピーカーインピーダンス:4Ω、周波数特性:35Hz~20kHz、S/N比:>65db、歪率:<0.5%、出力(最大):ツイーター=5W×2、スコーカー=15W×2、ウーファー=20W×2、ユニットサイズ:ツイーター=2インチ×2、スコーカー=3インチ×2、ウーファー=4インチ×2入出力端子メインスピーカー:音声入力1=3.5mmステレオミニ、音声入力2=RCAピン(左/右)、SDカードスロット、USB-A、スピーカー接続=RCAピン、サテライトスピーカー:スピーカー接続=RCAピンSDカード対応メディア:SD/SDHC、ディスク容量:2GB~32GB、対応ファイル形式:MP3、ビットレート:128~320kbpsUSB対応メディア:USB2.0/3.0、ディスク容量:2GB~32GB、対応ファイル形式:MP3、ビットレート:128~320kbps
ネンリヨウパイプアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷備考64~75フクム部品名称ネンリヨウパイプアセンブリ図解NoMBS320-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、MP2520E2-B クランクケース,フューエルタンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.59、MB260U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、DB-S260-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、MBS320-2T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.76、DB-S320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、MBS320-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、DB-S320-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、MBS260-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、MBS320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、MBS260-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、DB26D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、MB260G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、DB26D-C L エンジン クランクケースなど
ラチエツト
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷図解NoSD058-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ラチエツト_No.65、SP-M056 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ラチエツト_No.57、SD048-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ラチエツト_No.48、SD057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ラチエツト_No.65、MBS2300 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.71、ML23SJ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.43、MS057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.65、MK057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品_No.65、DB21D-1 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.56、DB21D L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.56、MK056 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.57、MBS200 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.57など