カテゴリ

  • 事務用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「db4a50」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type4) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type4)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    粒度120全長(mm)45シャンク径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状4砥石長(mm)10材質(シャンク)スチールシャンク径3.0m/m
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーポンプ(ダイヤフラム方式) テクノ高槻

    エアーポンプ(ダイヤフラム方式)

    テクノ高槻(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
    用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
  • 静音マイクロマルチシュレッダー A4 8枚細断 マイクロカット CD/DVD・カード対応 オーム電機

    静音マイクロマルチシュレッダー A4 8枚細断 マイクロカット CD/DVD・カード対応

    オーム電機
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    A4コピー用紙(64g/m2)を最大8枚まで細断可能。作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。定格時間 10分。細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード。CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断。ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.9リットル)。キャスター(前輪ストッパー有)付き。ゴミ袋がずれにくいマグネット付き
    セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書材質本体…ABS、ダストボックス…PP質量(kg)約11.7ホワイト外形寸法(mm)(約)幅350×高さ560×奥行255(キャスター含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)270(50Hz)、306(60Hz)コード長さ(m)約1.3定格電流(A)2.8(50Hz)、3.1(60Hz)原稿サイズA4ダストボックス容量(L)約20(メディアトレー約0.9含む)細断速度約2m/分(50Hz)、約2.3m/分(60Hz)定格時間10分/休止時間40分細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)8枚、CD/DVD・カード…1枚細断形状マイクロクロスカット細断可能物CD、カードリバース機能あり
  • 静音クロスカットシュレッダー オーム電機

    静音クロスカットシュレッダー

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    作動音約50dB※の静音設計 ※本体正面1mの距離にて測定。 収納量が確認できるウィンドウ付きダストボックス。 対応サイズA4。 最大細断枚数はA4コピー用紙5枚。 細断サイズは約4×27mmのクロスカット。 ダストボックス容量10L
    セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ABS、PP、MBS、スチール質量(kg)約3.6外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)100定格電流(A)1電源コード(m)約1.2ダストボックス容量(L)約10細断速度約2m/分定格時間約5分(休止時間60分)細断寸法(mm)紙…4×27 クロスカット投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー紙(64g/m2)5枚
  • 静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29L オーム電機

    静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29L

    オーム電機
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    A4コピー用紙(64g/m2)を最大10枚まで細断可能。作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード。CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断。ゴミの分別に便利なメディアトレー付き。ダストボックス容量 29リットル(メディアトレー 3リットル含む)。キャスター(前輪ストッパー有)付き。ゴミ袋がずれにくいマグネット付き。定格時間 10分
    セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約14.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)330(50Hz)、360(60Hz)コード長さ(m)約1.3定格電流(A)4.0(50Hz)、4.2(60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)380×610×290(キャスター含む)ダストボックス容量(L)約29(メディアトレー 約3含む)細断速度約2.2m/分(50Hz)、約2.5m/分(60Hz)定格時間10分/休止時間60分細断寸法(mm)紙…マイクロカット 2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)10枚、CD/DVD・カード…1枚
  • シュレッダー 電動静音 マイクロカット サンワサプライ

    シュレッダー 電動静音 マイクロカット

    サンワサプライ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトサイズの電動シュレッダーです。夜間時の使用や打ち合わせや電話の邪魔にならない50dBの超静音仕様です。小型サイズなので、ラックと一緒に使ったり、デスク下に置いて使用することができます。ホッチキスの10号針をしたまま最大4枚まで同時に細断できます。細断形状は2×10mmのマイクロカットを採用しています。プラスチック製、紙製のカードの細断にも対応し、用紙と同様にマイクロカットで細く細断できます。ダストボックスは約12リットルで、A4用紙約。枚分です。溜まり具合がすぐわかる透明な窓付きです。用紙投入口に指が入らない安心安全なシュレッダーです。インターロックスイッチ搭載の為、ダストボックスが正しくセットされていないと電源が入りません。投入口に紙が投入されると自動的に細断され、終了すると自動的に停止します。モーター保護のため、連続運転(5分以上)を続けたり書類をかみこんだ状態で放置すると、 自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。【ご注意】※メディア細断には対応していません。※はがき等の厚みのあるもの、切手やシールなどの粘着性のあるものは目詰まりの原因となるものは絶対に細断しないでください。※シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、 製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。
    仕様対応用紙サイズ:A4コピー用紙、投入幅:220mm、細断サイズ:約2×10mm、ダストボックス容量:約12L、騒音:約50dB、細断可能なもの:コピー用紙,カード,ホッチキス※メディア細断は非対応です。電源AC100V 50/60Hz消費電力150W連続使用時間約5分(50分休止後再運転可能)細断枚数4枚細断速度約1.8細断形状マイクロカット
  • 超音波厚さ計(プローブYGM5-10L付) エフティーエス

    超音波厚さ計(プローブYGM5-10L付)

    エフティーエス
    539,800税込593,780
    1台
    4日以内出荷
    防塵・防水の堅牢ハウジング(IP66)。 ネガティブスクエアウェーブパルサー送信最大350Vのハイパワーモデル。 周波数:0.5~20MHzのブロードバンド、各周波数に合わせたナローバンドと、使用用途に合わせたフィルター設定が可能。 直観的インターフェースにより簡単操作。 利き手に関係なく操作でき、アウトドアモードで屋外も対応。
    用途パイプ等の厚さ測定仕様PRF:200Hz、ダンピング:50/1000Ω 2レベル(プローブにオートフィット)、A/Dサンプリングレート:240MHz/10bit、帯域幅:0.5~20MHz(-3dB)、フィルタ:1~4MHz/0.5~10MHz/2~20MHz/1MHz/2.5MHz/4MHz/5MHz/10MHz/13MHz/15MHz/20MHz 11レベルタイプスクエアパルス、スパイクパルス電圧(V)50~350(送信)チャンネル数1測定方法標準(S-B1)、エコーtoエコー(B1-B2)、スルーコーティング測定検波方式マイナス、プラス、全波、RFパルス幅50~500ns(スクエアパルス)、≦40ns(スパイクパルス)ゲイン0~110dB、step:0.5/2/6/12dBコネクタタイププローブ:LEMO 00
  • CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-A~) CKD

    CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-A~)

    CKD
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • ツギノズルパイプ8-730 BIGM(丸山製作所)

    ツギノズルパイプ8-730

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    備考62フクム部品名称ツギノズルパイプ8-730図解NoMB2013MG ギヤケース部品_No.61、MS513R3S-Kアワジ エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.61、GKB2200L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.61、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.61、MS415R4CF-125(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.61、MSA415R4C-RV(8.5) オプション(2)部品_No.61、MS515R4CF(10) ハイカンクミタテ部品_No.61、MS513MC-A-50HZ フレーム部品_No.61、GKB2202U エンジン リコイルスタータ部品_No.61、DB261B 付属品部品_No.61、MSA415R4C-120(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.61、MLSA415R4C(8.5) オプション2部品_No.61、MSA415R8CG-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.61など
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    219税込241
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称Oリング図解NoDB263 2G 付属品部品_No.57、MS413R2T-M-1 PTOミッション部品_No.57、DB-S332 背負枠部品_No.57、MS313MC-A-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.57、MSA415R4C-120(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.57、MSA613R2T-M カバークミタテ部品_No.57、MSA613R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.57、MS513R2TS-K-1アワジ フゾクヒン、オプション部品_No.57、MSA513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.57、MSA413R2T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.57、GKB2703U 本体部品_No.57、MSA413R2T-M-1 エンジン クランクシャフト部品_No.57、MSA513R2T-K-1 PTOミッション部品_No.57、MB279L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.57、MB249G 本体部品_No.57など
  • CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-G4~) CKD

    CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-G4~)

    CKD
    45,388税込49,927
    1個
    23日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形