カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「db7a30」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type7) ムラキダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type7)ムラキ
3,298税込3,628
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状7材質(シャンク)スチール
【5年間無償保証】A4モノクロLEDプリンタ COREFIDO 沖データ(OKI)【5年間無償保証】A4モノクロLEDプリンタ COREFIDO沖データ(OKI)
69,980税込76,978
1個
欠品中
【購入後5年間の無償保証】クラス最薄のコンパクトサイズ ・毎分38ページの高速連続プリント ・自動両面印刷に標準対応 ・マルチOS対応 ・低ランニングコスト ・最大給紙970枚(オプション) ・最高1200×1200dpiの鮮明プリント品質 ・PostScript3Emulation搭載 ・AirPrint Googlecloudprint対応
印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ、ステートメント、16K、封筒、往復ハガキ、郵便ハガキ、カスタムサイズ、手差し:郵便ハガキ、封筒、ラベル紙、自動両面不可:A6仕様ページ記述言語:PostScript 3 エミュレーション、PCL 5e エミュレーション、PCL 6(XL)エミュレーション、XPS エミュレーション、IBM ProPrinter エミュレーション、ESC/Pエミュレーション、PDF v1.7エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠、IBM 5577H-02 エミュレーション、両面印刷機能:自動両面印刷付属品ユーザーズマニュアル一式、スタータートナーカートリッジ1本、イメージドラム1本、電源コード、ソフトウェアDVD-ROM、その他種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI Class B、高調波電流規格JIS C61000-3-2ガイドライン適合、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大900/平均600、待機時:平均80、パワーセーブ時:7.0、スリープモード時:1.4、オートパワーオフ時:0.5エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)387×393×245対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、OS X 10.9、OS X 10.8、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.6本体質量(kg)約12(消耗品を含む)、約10.5(消耗品を含まない)インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、IEEE802.11a/b/g/nメモリー容量標準/最大:512MB/512MB解像度1200×1200dpi、600×600dpi、LEDドットピッチ 600dpi耐用寿命5年または20万ページウォームアップ時間約17秒(パワーセーブ復帰時/パワーオン時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:60~120(連量52~103kg)、(オプション)セカンドトレイユニット:60~120(連量52~103kg)、マルチパーパストレイ:60~163(連量52~140kg)、自動両面印刷:60~120(連量52~103kg)印字速度【A4】(片面) 38枚/分、自動両面印刷:【A4】20枚/分フォントPostScript3エミュレーション 日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体、ESC/Pエミュレーション 日本語2書体、欧文2書体ファーストプリント時間(秒)約4.5(A4)給紙容量トレイ1:普通紙280枚、総厚25.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、郵便ハガキ:25枚、封筒:10枚、(オプション)セカンドトレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大150枚、【後方排紙トレイ】最大100枚稼動音(dB(A))動作時:55、待機時:30(印刷終了後1分以降)、パワーセーブモード時:7又は、無騒音(バックグラウンドレベル)、低騒音モード:52トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと対応プロトコルTCP/IPエネルギー消費効率(kWh/年)107、区分:プリンターCエコマーク認定番号16 155 148
新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用) HDK新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用)HDK(20件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
リビルトではないのでコアの回収が不要!
クラッチドラム BIGM(丸山製作所)クラッチドラムBIGM(丸山製作所)
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
規格78XM8図解NoMBS3302K 本体部品_No.10、MBS3302 本体部品_No.10、MKF-320 M 本体部品_No.6、MBS3320-1 本体部品_No.30、BC420A 本体部品 クラッチドラム_No.12、MKF-320 K 本体部品_No.6、BC3300 本体部品 クラッチドラム_No.7、DB-S332 本体部品_No.10
6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルトBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M5X25図解NoMBS327T 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.36、MBS26GEX-125 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.5、GKBS2202 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.5、BCS32A 本体部品_No.7、MBS2402-1 本体部品_No.8、DB-S320 01 本体部品_No.30、BCS32BIG-M 本体部品 6カクアナツキボルト_No.6、BCS300RS-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.5、BCS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、MBS260-1C 本体部品_No.30、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.5、MBS247VT 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.37、DB-S320-2C 本体部品_No.30、BCS26CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクアナツキボルト_No.7、DB-S260-2C 本体部品_No.30、DB-S320-1C 本体部品_No.30など
固定AB 階段通路誘導灯 三菱電機固定AB 階段通路誘導灯三菱電機
76,980税込84,678
1個
13日以内出荷
独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 人感センサ 30分間定格形 交換用電池:7H15DB-S
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)