カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dbg45」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 段ボール製ゴミ箱 45L 本体 TRUSCO

    段ボール製ゴミ箱 45L 本体

    TRUSCO(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。 短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。 ゴミ箱の上部にゴミ袋を引っ掛けて固定できる溝が付いてます。 工場内や作業現場で出る、廃棄物を纏めて、そのまま廃棄も可能です。
    用途簡易ゴミ箱として。 短期間のゴミ箱として。トラスコ品番207-5925材質/仕上段ボール高さ(mm)563質量(g)591奥行(mm)280容量(L)45間口(mm)322機能袋止め機能アズワン品番64-8481-93商品タイプ本体適合フタDBG45F
  • 段ボール製ゴミ箱 フタ TRUSCO

    段ボール製ゴミ箱 フタ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。 短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。 投入口のデザインが2種類あり選ぶことが可能です。 投入口は、ミシン目が付いているので簡単に切り取る事ができます。
    用途簡易ゴミ箱として。 短期間のゴミ箱として。材質/仕上段ボール商品タイプフタ
  • LEDシーリングライト リモコン付き オーム電機

    LEDシーリングライト リモコン付き

    オーム電機
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    直径45cmのシーリングライト。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き。30分/60分オフタイマー付き。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品
    付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87消費電力100%点灯時…4575%点灯時…3450%点灯時…2325%点灯時…12本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約11075%点灯時…約11050%点灯時…約10825%点灯時…約104光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3750/(50%点灯時)約2500/(25%点灯時)約1250使用場所屋内用(屋外使用禁止)調光の可否適用畳数12調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト 調光リモコン付 オーム電機

    LEDシーリングライト 調光リモコン付

    オーム電機
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    小さめでも明るい、直径45cmの高演色LEDシーリングライト。全光束5000ルーメンの明るさ(100%点灯時)。演色性Ra93で彩りあざやか。 「Ra93」は文字が見やすく、目にやさしいので勉強や読書、ネイルなどの照明用としておすすめです。4段階(100%/75%/50%/25%)調光機能付き。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き。調光は壁スイッチでも設定可能。消費電力45W(100%点灯時)で省エネ。定格寿命 約40000時間の長寿命LED。適用畳数は~12畳。光源色は昼光色。LED5年保証対象商品
    付属品保証書付取扱説明書、リモコン消費電力(W)100%点灯時…4575%点灯時…33.550%点灯時…22.525%点灯時…11.5定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機時 0.5本体質量(kg)約1.1定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×93光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約111.175%点灯時…約116.450%点灯時…約115.525%点灯時…約113.0光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3900/(50%点灯時)約2600/(25%点灯時)約1300使用場所室内用演色指数(Ra)93調光の可否適用畳数12調色の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
ゴミ箱カテゴリ