カテゴリ
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
「dbl1015」の検索結果

【DIYに最適!】電動工具バッテリー用充電器
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷アイリスオーヤマ製電動工具シリーズ用のバッテリー専用の充電器です。用途※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください ※バッテリーは付属しません。 ※製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。色ブラック入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約60
充電式ハンディバリカン10.8V
アイリスオーヤマ¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具10.8Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品10.8Vバッテリー(DBL1015)、充電器、ACアダプター、ブレード質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~40(充電時5~35)定格電圧(V)DC10.8(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×120×125充電器出力DC13.5/1.5A充電器入力AC100~240(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)1500運転時間(分)約50(無負荷時)