カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「dbr-100」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックタイト 黒ゴム接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 黒ゴム接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(100g)
    当日出荷
    耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
    用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399質量(g)131容量(g)100主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
  • 真空断熱ダイレクトボトル アイリスオーヤマ

    真空断熱ダイレクトボトル

    アイリスオーヤマ
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    用途そのまま飲める直飲みタイプで、スポーツ時などの水分補給に最適なダイレクトボトルです。保冷専用です。真空二重構造のため、冷たさを保ち、飲み物を保冷できます。ロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。口径約40mmで、製氷機で作った氷も入れることができます。肩から掛けられるストラップ付きポーチが付属されており、持ち運びに便利です。ポーチの底面は衝撃に強いハード底仕様です。ポーチは洗濯機で洗えます(洗濯ネットを使用してください)材質【内ビン】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼【ふた】ポリプロピレン【せん】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム【ストラップ】ポリプロピレン【ポーチ】ポリエステル質量(g)590(ポーチ込み)容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボトル:81×81×295口径(mm)40保冷効力(℃)9以下(6時間)
  • ぶらさがり健康器 YAMAZEN(山善)

    ぶらさがり健康器

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。
    用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。材質スチール(粉体塗装・クロムメッキ)質量(kg)8耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×650×1800~2200高さ調節180・190・200・210・220cmピッチ(cm)10(5段階)
  • アルミ製 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)

    アルミ製 エアコン室外機カバー

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュなデザインのエアコン室外機カバーに大型タイプが新登場。 国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。 雨風、サビに強いアルミ製。 無機質なエアコン室外機をおしゃれに目隠しが可能。 冬場も降雪から室外機を守ります。 脚部はアジャスター仕様のため、使用環境に合わせて、ガタツキのないように調節可能。 プラス約1.5cmまで調節可。
    用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして材質アルミ質量(kg)5.5天板耐荷重(kg)約10組立時間約30-40分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)106×38×97内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×36×95(室外機収納部)
  • エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)

    エアコン室外機カバー

    YAMAZEN(山善)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    フロントバー、サイドバー、天板部に木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる木目調デザインのエアコン室外機カバー。天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性もバッチリ。そのままだと殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しできます。冬場も降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能。
    用途大型室外機対応タイプ。日よけカバー/室外機ラック/エアコンラック/室外機カバー/ガーデン/ラック材質座部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ質量(kg)9.2ダークブラウン組立時間約30-40分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)107.2×41×99内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)室外機収納部:99×38×95
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    32,980税込36,278
    1台
    10日以内出荷から34日以内出荷
    吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
  • エアコン室外機カバー (人工木) YAMAZEN(山善)

    エアコン室外機カバー (人工木)

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる、人工木エアコン室外機カバー。フロントバー、サイドバー、天板部に人工木を使用し、殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しでき、お庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気にも合うデザイン。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性も高い。
    用途冬場の降雪、夏場の直射日光、強風の飛来物から室外機を守る。人工木エアコン室外機カバー。お庭の目隠し ガーデニング インテリア おしゃれ。ローメンテナンス アルミ製 錆びにくい 耐久性が高い。付属品天板用クッションカバー材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム質量(kg)10.98形式組立式天板耐荷重(kg)約20内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外機収納部:830×330×710本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×425×745組立時間約40-60分すきま(mm)ルーバー間:約30
  • ラプコン 隠しドアダンパー LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン 隠しドアダンパー

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。適応ドア質量40~100 kg対応のドアダンパーです。ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込み機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーとくらべ、ドアを軽く開けられます。
    付属品取付治具、取付テンプレート、十字穴付皿タッピンねじ3.5×20種類ドアダンパー
  • 舟形プランター 大和プラスチック

    舟形プランター

    大和プラスチック
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ダークブラウンタイプ穴有り容量(L)50寸法A(mm)1000寸法B(mm)330寸法C(mm)210規格(型)100型
  • エアコン室外機カバー アルミ製 大型タイプ 棚付き YAMAZEN(山善)

    エアコン室外機カバー アルミ製 大型タイプ 棚付き

    YAMAZEN(山善)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    棚付きなので室外機カバー上部のデッドスペースを有効活用できるエアコン室外機カバー。国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。雨風、サビに強いアルミ製。無機質なエアコン室外機をおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。脚部はアジャスター仕様のため、使用環境に合わせて、ガタツキのないように調節可能。(プラス約1.5cmまで調節可)。
    用途室外機カバー、エアコンカバーとして。フラワースタンド、プランタースタンドとしても。室外機ラック/室外機回り/ベランダ収納/物置/おしゃれ/ルーバー付き/格子/日よけ/日除け/園芸/園芸用品/ガーデン/エクステリア/ガーデニング用品/庭/屋外/バルコニー/マンション/雪/雨避け/錆びにくい/軽い/軽量/組立簡単/雑貨/大型/植物/隠すガーデン家具/超大型/特大/ジャンボサイズ/棚/ラック材質アルミ質量(kg)8.5外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)107×38×156.2組立時間約30-40分
  • 補強板用エンドキャップ K9(駒谷)

    補強板用エンドキャップ

    K9(駒谷)
    389税込428
    1袋(2個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    補強板端部に用いる樹脂製のキャップです。補強板のサイズ・色からお選びください。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応