カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 制御機器(26)
  • 物流用品(9)
  • 作業工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 防犯用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 防災用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dbs-1」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スキスム 2次元調整戸車 ブラック 上下・左右調整機能付き 永大産業

    スキスム 2次元調整戸車 ブラック 上下・左右調整機能付き

    永大産業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質樹脂、他ブラック機能上下・左右調整機能付き
  • 交換ビットセット ベッセル

    交換ビットセット

    ベッセル(2件のレビュー)
    379税込417
    1セット(5本)
    当日出荷
    交換ビットセットです。
  • 土木シート ホワイトベージュ TRUSCO

    土木シート ホワイトベージュ

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1巻
    欠品中
    ポリプロピレン(PP)製で、ラミネートされておらず強度が高いです。土木工事において吸出防止、埋没・沈下防止、洗堀(土砂が水で流されてしまうこと)防止、軟弱地地盤安定、埋没物安定を目的に使用できます。
    用途河川、道路、農地、護岸、鉄道などの土木工事に。軟弱地盤の安定、埋没・沈殿防止、水による土砂の流出防止に。宅地造成工事、仮設道路工事、湾岸・河川護岸工事、土木用フィルター材として。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.3~0.4ホワイトベージュ長さ(m)100
  • ダイベストDBS02 ブシュ DBS 大同メタル工業

    ダイベストDBS02 ブシュ DBS

    大同メタル工業(5件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • 交換用ビットセット ベッセル

    交換用ビットセット

    ベッセル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    交換用ソケットセット9個組。指先で回せるローレット。サイズがわかるカラーコード。連結ホルダー(サイズ表示付き)
    セット内容ソケットH5,H5.5,H6,H7,H8,H10,H12,H13,H14×25mm:各1、ホルダー:1寸法(mm)160×70×25全長(mm)25本体長さ(mm)103
  • 交換用ビットセット ベッセル

    交換用ビットセット

    ベッセル
    299税込329
    1個
    当日出荷
    交換用ビットセット5本組(プラス/マイナス)。マグネットなし。電動工具で使える18V 対応。保管や持ち運びに便利、連結できる専用ホルダー(サイズ表示付き)
    セット内容ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ホルダー:1寸法(mm)120×55×20全長(mm)25.4本体長さ(mm)63
  • ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業

    ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F

    大同メタル工業(6件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • 加熱撹拌ドライバス(1連) アズワン

    加熱撹拌ドライバス(1連)

    アズワン
    246,000税込270,600
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)260×230×180アズワン品番2-7828-21
  • ボールラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールラチェットドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    差替式ボールラチェットドライバーをケースに入れたコンパクトなセットです。 ラチェット機能付ボールタイプのラチェットドライバーに5種類の交換軸と使用頻度の高い6個のビットをセットしました。 スタビーラチェットドライバーとしても使用可能です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用トラスコ品番195-4887セット内容差替式ボール型ラチェットドライバー、交換軸[[+]]NO.1、NO.2、NO.3、[[-]]4、6、ビット[[+]]NO.2、[[-]]6、ヘキサゴン2、3、4、5、スチールケースセット商品数12商品構成セット品
  • バリケードフェンス 日本緑十字社

    バリケードフェンス

    日本緑十字社
    78,980税込86,878
    1台
    翌々日出荷
    簡単移動でコンパクト収納。 2台以上繋ぎ合わすことができます。
    トラスコ品番818-8133材質PP寸法(mm)(収納時)約H1025×W515×D400、(最大展開時)約3500質量(kg)約7.4日本緑十字社品番116131
  • 交換用ビットセット ベッセル

    交換用ビットセット

    ベッセル
    399税込439
    1個
    当日出荷
    交換用ビットセット5本組(トルクス)。マグネットなし。電動工具で使える18V 対応。保管や持ち運びに便利、連結できる専用ホルダー(サイズ表示付き)
    セット内容ビットT10H,T15H,T20H,T25H,T30H×25.4mm:各1、ホルダー:1寸法(mm)120×55×20全長(mm)25.4本体長さ(mm)63
  • 交換用ビットセット ベッセル

    交換用ビットセット

    ベッセル
    299税込329
    1個
    当日出荷
    交換用ビットセット5本組(ヘックス)。マグネットなし。電動工具で使える18V 対応。保管や持ち運びに便利、連結できる専用ホルダー(サイズ表示付き)
    セット内容ビットH2.5,H3,H4,H5,H6×25.4mm:各1、ホルダー:1寸法(mm)120×55×20全長(mm)25.4本体長さ(mm)63
  • ダストボックスシリーズ セキスイ

    ダストボックスシリーズ

    セキスイ(14件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
    用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
  • ZD 白 ソケット (バンド付) リケン

    ZD 白 ソケット (バンド付)

    リケン
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など
  • 木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO

    木工用ドリル(ショートタイプ)

    TRUSCO
    259税込285
    1本
    当日出荷
    柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
    用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
  • 組立作業台 DBS ライトステップ(縞板タイプ) 長谷川工業

    組立作業台 DBS ライトステップ(縞板タイプ)

    長谷川工業
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    防水性に優れるシマ板タイプです。 組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。 天板の厚みが従来より10mmアップ。 たわみに強くなりました。 支柱端具はドライバーではずし交換可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途工場や倉庫内などの作業に。仕様組立式材質アルミ最大使用質量(kg)150
  • 電動油圧式差し筋ベンダー DIAMOND

    電動油圧式差し筋ベンダー

    DIAMOND
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    差し筋を瞬時に加工可能です。作業者の腰への負担を軽減します。スイッチを押すだけで、素早い連続作業が可能です。壁際より45mm、高さは50mmまでの差し筋を曲げられます。差し筋曲げが一人でできる、高速度・連続作業性に優れた差し筋ベンダーです。50mmから150mmまで、曲げ高さ調整自在です。
    トラスコ品番112-7547セット内容工具セット 油圧オイル 専用ケース 延長コード3m質量(kg)7.3電源(V)AC100消費電力(W)1010曲げ能力SD345/D13曲げ角度範囲0°~90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4
  • ダッシュシート キーストン

    ダッシュシート

    キーストン
    37,980税込41,778
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    置くだけで水を素早く吸収。
    用途地下への浸水、天井からの漏水、グラウンドの水たまり、ドアや窓からの雨水の侵入、排水管の破損など緊急時の取水に速やかに対応、素早く吸水します。材質不織布、PET/PE高さ(mm)(吸水前)3、(吸水後)60寸法(縦×横)(mm)400×360(吸水前/後)
  • 交換用ビットセット ベッセル

    交換用ビットセット

    ベッセル
    599税込659
    1個
    当日出荷
    交換用ソケットセット4個組。指先で回せるローレット。サイズがわかるカラーコード。連結ホルダー(サイズ表示付き)
    セット内容ソケットH5.H5,7,H8,H10×25mm:各1、ホルダー:1寸法(mm)160×70×25全長(mm)25本体長さ(mm)83
  • ネオエコシート #2500 環境配慮型 ユタカメイク

    ネオエコシート #2500 環境配慮型

    ユタカメイク
    6,698税込7,368
    1枚
    翌々日出荷
    材質に再生プラスチックを60%以上使用した、環境配慮型の新規格シートです。 エコマークを取得し、SDGs取組商品となります。 山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適な色合いのシートです。 従来の#2500シートと比較し対候性、耐久性をアップ、使用期間目安約1年程の商品となります。
    用途緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア材質シート:再生ポリエチレン(60%以上))、ハトメ:アルミエコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)約90ハトメ内径(Φmm)約12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 128 010
  • 組立作業台 ライトステップ 縞板タイプ DBS-a 長谷川工業

    組立作業台 ライトステップ 縞板タイプ DBS-a

    長谷川工業
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    防水性に優れるシマ板タイプ。 組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。 頑強なアルミ縞板で、防滑性をさらに向上させました。 天板のたわみに強い。 組み立ても簡単で、サイズも豊富。 端具の突き抜けを防ぐ、補強アルミ板付き底面構造の端具。 支柱端具はドライバーではずし交換可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様組立式材質アルミ最大使用質量(kg)150
  • 差筋ベンダー DIAMOND

    差筋ベンダー

    DIAMOND
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    差し筋を瞬時に加工可能です。 かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。 スイッチを押すだけの簡単操作で、素早い連続作業が可能です。 壁際より45mm、高さ50mmまでの指し筋を加工可能です。
    付属品工具セット・油圧オイル・延長コード(3m)・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)90度 3~4秒、(曲げ可能径)SD345 D13質量(kg)7.3(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×110×210曲げR15曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D13曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4
  • 電動油圧式差し筋ベンダー DIAMOND

    電動油圧式差し筋ベンダー

    DIAMOND
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    壁際より65mmの曲げ加工が可能です。オプションの部品を使用すればSD490鉄筋も対応可能です。かがまずに作業できるので、腰への負担を減らせます。58mmから250mmまで、曲げ高さ調整自在です。ヘッド部360°回転式の差し筋ベンダーです。
    トラスコ品番112-7536セット内容工具セット 専用ケース質量(kg)11.5電源(V)AC100消費電力(W)1020曲げ能力SD390/D16曲げ角度範囲0°~90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)4
  • 差筋ベンダー DIAMOND

    差筋ベンダー

    DIAMOND
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品工具セット・ケース仕様曲げ速度:90度曲げ 4秒、最大曲げ径:D16 SD390/オプション使用時D16 SD490質量(kg)11.5(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1020コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×145×270曲げRR19.5/オプション使用時R31曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD390 D16曲げ速度(90°曲げ)(秒)4
  • Portable Power Station DABBSSON

    Portable Power Station

    DABBSSON
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    【DABBSSON半固体リン酸鉄リチウムポータブル電源、安全性が抜群】「Dabbsson DBS1300」ポータブル電源は、リン酸鉄リチウム電池を用いた従来製品と異なり、電気自動車用の「半固体電池技術」を利用しています。半固体リン酸鉄リチウムイオン電池とは、液体でも固体でもない中間の状態であるゲル状の材料を電解質として利用する新型電池技術です。液体電解質を用いるリチウムイオン二次電池の優れた部分である大容量・高出力を維持しながら、安全性を高めることができる点が特徴です。そのため、三元系リチウム電池よりも安定性があり、リン酸鉄リチウム電池よりもコンパクトとなっています。バッテリー針刺し試験で発火がすぐに出た三元系電池と違い、半固体リン酸鉄リチウム電池は釘を刺しでも発煙・発火がない、温度も25℃ぐらい保持して、非常に安全性が高いです。また、従来の125個接点がある円柱型バッテリーと比較して、接点数を75%以上削減する事により、DABBSSONポータブルバッテリーの接点は28個だけあります。発熱を抑え、エネルギー損失の低減を実現。信頼できる効率的なバッテリーが誕生しました。
    セット内容本体,AC充電ケーブル,ソーラー充電ケーブル,シガーソケット充電ケーブル,取扱説明書,保証書周波数50Hz/60Hz自動切替バッテリー半固体リン酸鉄リチウムイオン保証期間本体5年波形純正弦波RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
  • アメリカン ダイヤビーズ 日本紐釦貿易

    アメリカン ダイヤビーズ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(150g)
    3日以内出荷
  • ダンベル スリムタイプ 筋トレ 1個入り 持ちやすい エレコムヘルスケア

    ダンベル スリムタイプ 筋トレ 1個入り 持ちやすい

    エレコムヘルスケア(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。スリムなデザインで収納に困らないエクリアスポーツ”スリムダンベル” 美しく引き締まった腕にトレーニングするのに最適なエクリアスポーツ”スリムダンベル”です。 引き出しなどにも収納しやすいスリム設計です ラバーグリップと持ち手のラウンドデザインで、スリムでも持ちやすい形状です。 同じ重さでも異なる重さでも、2個を重ね持ちでき、重さの調節が可能です。※本製品は1個入りです。 部屋のインテリアなどに馴染むカラーリングを採用しています。
    セット内容ダンベル材質鉄、PVC
  • ガスケット セット エンジン (8DBS) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8DBS)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • Expandable Battery DABBSSON

    Expandable Battery

    DABBSSON
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    【DABBSSON半固体リン酸鉄リチウムポータブル電源、安全性が抜群】「Dabbsson DBS1300」ポータブル電源は、リン酸鉄リチウム電池を用いた従来製品と異なり、電気自動車用の「半固体電池技術」を利用しています。半固体リン酸鉄リチウムイオン電池とは、液体でも固体でもない中間の状態であるゲル状の材料を電解質として利用する新型電池技術です。液体電解質を用いるリチウムイオン二次電池の優れた部分である大容量・高出力を維持しながら、安全性を高めることができる点が特徴です。そのため、三元系リチウム電池よりも安定性があり、リン酸鉄リチウム電池よりもコンパクトとなっています。バッテリー針刺し試験で発火がすぐに出た三元系電池と違い、半固体リン酸鉄リチウム電池は釘を刺しでも発煙・発火がない、温度も25℃ぐらい保持して、非常に安全性が高いです。また、従来の125個接点がある円柱型バッテリーと比較して、接点数を75%以上削減する事により、DABBSSONポータブルバッテリーの接点は28個だけあります。発熱を抑え、エネルギー損失の低減を実現。信頼できる効率的なバッテリーが誕生しました。
    セット内容本体、接続ケーブル、取扱説明書、保証書周波数50Hz/60Hz自動切替バッテリー半固体リン酸鉄リチウムイオン保証期間本体5年波形純正弦波RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャープラグB 岩田製作所

    ワッシャープラグB

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    1つで2つのネジサイズに対応できます。M4~M20に対応できます。穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。
  • ブリッジボックス(1ゲージ法専用・ワンタッチ式) 共和電業(KYOWA)

    ブリッジボックス(1ゲージ法専用・ワンタッチ式)

    共和電業(KYOWA)
    199,800税込219,780
    1台(1台)
    3日以内出荷
    ワンタッチ式端子で簡単に接続可能なブリッジボックス
    用途1ゲージ法(2線式、3線式)専用その他【CH】8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防犯ステッカー 小 東進電機工業

    防犯ステッカー 小

    東進電機工業
    619税込681
    1台
    7日以内出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)55×215
  • 防犯ステッカー 小 東進電機工業

    防犯ステッカー 小

    東進電機工業
    4,798税込5,278
    1セット(10枚)ほか
    7日以内出荷
  • ベアリング NSK(日本精工)

    ベアリング

    NSK(日本精工)
    639,800税込703,780
    1個
    6日以内出荷
  • エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用ドーリー ERECTA(エレクター)

    エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用ドーリー

    ERECTA(エレクター)
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用オプションドーリーです。
    材質アルミキャスター4輪自在ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300
  • スミダイヤバインダレス ボールエンドミル 住友電工ハードメタル

    スミダイヤバインダレス ボールエンドミル

    住友電工ハードメタル
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
    100%ダイヤモンドでありながら、単結晶ダイヤモンドのような異方性がないため、偏摩耗が少なく、優れた耐摩耗性を発揮。多結晶構造のため、単結晶ダイヤモンド特有の劈開性がなく、 耐欠損性に優れます。単結晶ダイヤモンドよりも高硬度なナノ多結晶ダイヤモンドを刃先へ採用。既存の単結晶・多結晶ダイヤモンドでは不可能であった超硬合金の直彫り加工を実現します。超硬合金などの硬脆材の仕上げ加工に最適。高精度加工と長寿命を実現します。標準仕上げNPDBS型では加工コスト大幅削減。
    用途超硬合金・硬脆材の仕上げ加工用。仕様標準仕上用材質NPD10刃数1全長(mm)40被削材超硬合金/硬脆材表面処理ノンコート加工側面/平面/曲面刃先形状ボール材質(インサート)バインダレスPCDシャンク径(mm)4FIG1
  • DBS1006シリーズ ドレンセンサ CKD

    DBS1006シリーズ ドレンセンサ

    CKD
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    接続口径1/2最高使用圧力(MPa)1.6接続方式G電源電圧(V)単相AC200ドレン排出口径G1/4
  • 機器取付台 TDB K104シリーズ 河村電器産業

    機器取付台 TDB K104シリーズ

    河村電器産業
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    仕様仕様:鋼板(SPHC)塗装 t1.6
  • 機器取付台 TDB K104シリーズ 河村電器産業

    機器取付台 TDB K104シリーズ

    河村電器産業
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    仕様仕様:鋼板(SPHC)塗装 t1.6
  • 一次遅れ変換器 渡辺電機工業

    一次遅れ変換器

    渡辺電機工業
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    応答速度0.5~20秒可変(0~63%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし