カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dbz-425」の検索結果

ネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるミドルサイズのドライバービット。 新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。 ホーローセットにも使える細軸仕様。 お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。材質炭素鋼全長(mm)65対応軽症差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ネジモグラミドルセット
ENGINEER(エンジニア)¥3,398税込¥3,7381式当日出荷DBZ-425~450のビット4本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。適合ねじ対辺2.5/3/4/5mmの六角穴付ボルト
ネジモグラミドルセット
ENGINEER(エンジニア)¥3,398税込¥3,7381式4日以内出荷DBZ-410~425のビット4本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。適合ねじ対辺0.89/1.5/2/2.5mmの六角穴付ボルト
ネジモグラ ミドルセット
ENGINEER(エンジニア)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。セット内容【7点】DBZ-410、DBZ-415、DBZ-420、DBZ-425、DBZ-430、DBZ-440、DBZ-450材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)97差込角(mm)6.35対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
ネジモグラ ミドルセット
ENGINEER(エンジニア)¥3,998税込¥4,3981セット(4本)当日出荷潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質炭素鋼[本体]全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
MINIドライヴ&ネジモグラミドル
ENGINEER(エンジニア)¥4,998税込¥5,4981セット(5個)当日出荷MINIドライヴ(DZ-80)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラミドル4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。狭く奥まった場所でも使える細軸仕様。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質炭素鋼[ビット]/エラストマー・PP・炭素鋼[グリップ]/エラストマー[ビットホルダー]全長(mm)117グリップ部(mm)径:24差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応