カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 測定用品(2)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- カー用品(1)
絞り込み
「dc-10bk」の検索結果

シガーソケット カーチャージャー 最大合計出力57W 2ポート USB C×1 USB A×1 PD45W 車 充電器
エレコム¥2,498税込¥2,7481個当日出荷USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを1つと、USB-Aポートを1つ搭載し、スマートフォンなどを合計2台充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはノートパソコンなどを45Wまで高速充電が可能です。合計最大57Wで高速充電できます。その他おまかせ充電機能、LED付き色ブラック質量(g)約38コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(45W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、または最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×64×37(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9/12/15/20、USB-Aポート:5定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V/9V/12V/15時)、2.25A(20V時)、USB-Aポート:2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
導電性作業チェア導電タイプ
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781脚当日出荷トラスコ品番116-4226材質座部:防静電ポリウレタン、脚部:スチール(クロムメッキ)・導電キャスター質量(kg)5.5色ブラックキャスターあり座幅(mm)360座高(mm)410~530座奥行(mm)360昇降方式座上下昇降機能:ガス調節式
直流電圧計
はくでん¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷シンプルなデザインの直流電圧パネルメータです。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。付属品ボルト、ワッシャー、スプリングワッシャー質量(g)70精度0.025ディスプレイ約60×70mm取付径(Φmm)約52
直流電流計
はくでん¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:HDFL2B)をご用意いただく必要がございます。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー精度0.025ディスプレイ60×70mm取付径(Φmm)48mm