カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「dc-18awg-m」の検索結果

DCプラグ付きケーブル
マリンテック¥379税込¥4171式当日出荷キャップタイヤ型ケーブル・AWG18規格・0.75sq相当。7Aまでの負荷で使用可能(2連・3連テープライト24V 5mまで)。オスプラグ規格外径5.5mm×内径2.1mm
シガーソケットプラグケーブル
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式当日出荷シガーソケットに接続して使用。3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)。電流は約10A!。12V 約12Wまでの機器に使用可。出力はDCプラグへ。赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)その他【シガーソケット】規格品電流(A)10規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24
インターフェースコンバータ
パトライト(PATLITE)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から21日以内出荷保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向
18AWG シリコンケーブル5色セット
マリンテック¥4,298税込¥4,7281式6日以内出荷柔らかく、高温環境でも扱いやすい。耐熱シリコン被覆を採用した18AWG配線ケーブル・5色各5mセット。各種DC機器や電子機器の電源配線に幅広く使用可能。・シリコン素材を採用し、優れた耐熱性と柔軟性を実現!。・狭いスペースでも取り回しやすく、さまざまな配線作業に最適。・はんだ付けしやすい設計!被覆が溶けにくく、スムーズな加工が可能。・曲げやすくクセが付きにくいため、電子機器や制御機器の内部配線にもオススメ。・電源線や信号線の識別がしやすい、赤/黒/黄/青/緑の5色を各5mずつセット。・必要な長さに合わせてカットして使用可能