カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 農業機械(2)
  • バッテリー・電装(1)

「dc-36s」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス ダクトクリップ 南電機

    ステンレス ダクトクリップ

    南電機
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • 接続コネクター エーモン

    接続コネクター

    エーモン(3件のレビュー)
    589税込648
    1パック(12個)
    当日出荷
    プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
    用途複数のコネクターを連結できる。
  • Isocom フォトカプラ ISOCOM

    Isocom フォトカプラ

    ISOCOM
    3,698税込4,068
    1セット(65個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • M5Stack用電圧計ユニット M5Stack

    M5Stack用電圧計ユニット

    M5Stack
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    電圧をリアルタイムに測定できる電圧計ユニットです。各ユニットは工場出荷時に個別に校正されており、精度0.1%FSです。 最大測定電圧は±36 Vです。 測定精度保証用に内蔵のDC/DC絶縁電源があり、I2Cインターフェースも低電力アイソレータCA-IS3020Sで電気的に絶縁されています。これによって、データバスや他の回路上のノイズやサージがローカルなグランドターミナルに入って、高感度回路に干渉したり損傷を与えることを防止します。 LED電源表示灯 16ビットADC 過電流保護 工場出荷時に校正済み 内蔵CA-IS3020S 絶縁チップ、干渉防止 絶縁DC-DC 2 x LEGO互換穴
    セット内容1 x 電圧計ユニット、1 x GROVE互換ケーブル測定範囲±36 V精度0.1%FS分解能1 mV(16 V以下)、7.9 mV(16 V以上)耐圧力性最大5000 VRMS
  • 配管支持金具 ネグロス電工

    配管支持金具

    ネグロス電工
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
  • ベンダマ BIGM(丸山製作所)

    ベンダマ

    BIGM(丸山製作所)
    389税込428
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称ベンダマ図解NoBSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(左) 22M部品_No.27、BSM-1030L 2002ネン オプション1部品_No.13、BSM-1100L 希望付属品1部品_No.13、BSM-1030SLT-C2 希望付属品3部品_No.15、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品2部品_No.36、BSM-820L-DC 希望付属品1部品_No.44、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.44、BSM-1040SLT-BC2 希望付属品3部品_No.20、BSM-630SLT-BC2 希望付属品2部品_No.36、BSM-1220L-DC 希望付属品1部品_No.44、BSM-1300L-2 オプション部品_No.13、BSM-840SLT-C2S オプション3 (トップリンク 薬液混入機)部品_No.36、BSM-830L 1998ネン 希望付属品1部品_No.13、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,ノズル(右) 22M部品_No.21、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左など
  • チユーブ BIGM(丸山製作所)

    チユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    規格N2-1-5/16X300部品名称チユーブ図解NoBSM-820L-D 油圧配管部品_No.45、BSA-420JDESG G-4 油圧配管 ステアリング部品_No.36、BSA-420JAS 油圧配管(ステアリング)部品_No.36、CGM-610HNR 200M 油圧配管部品_No.24、BSA-420JSG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.36、BSA-420JESG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.36、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.44、BSA-420LDASH 油圧配管 ステアリング部品_No.36、BSM-1220L-D 油圧配管部品_No.45、BSA-410 油圧配管部品_No.28、BSA-410S 油圧配管部品_No.28、BSA-411S 油圧配管(ステアリング)部品_No.37、BSA-420JDSG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.36、BSA-420JS 2000ネン 油圧配管 ステアリング部品_No.37、BSA-420JSG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.36、BSA-420JES 油圧配管 ステアリング部品_No.36など