カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dc-42s」の検索結果

ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
アンテナ2分配器 ケーブル10cm SV/WH
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷入力端子:F型プラグ(ケーブル先端)。 出力端子:F型メス。 入出力周波数:5~3224MHz。 BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A 本体重量(g):本体:42、ケーブル:20 4K・8K放送対応 2重構造シールドケース採用により不要放射を抑えます。 4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属。付属品10cmケーブル×1本、4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属仕様BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A、4K・8K放送対応材質銅+PVC色ホワイト質量(g)本体:42、ケーブル:20コード長さ(m)0.1入力端子F型プラグ(ケーブル先端)周波数(MHz)入出力:5~3224出力端子F型メスアズワン品番65-0524-97RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75
配管支持金具
ネグロス電工¥3,298税込¥3,6281箱(10個)3日以内出荷ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。適合(配管支持架台)S-PTK1DS、S-PTK2DS寸法H(mm)77寸法A(mm)65寸法B(mm)54適合管外径(Φmm)(鋼製電線管)47.8電線管の呼び42
キユウスイホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷備考3~5フクム部品名称キユウスイホースマトメ図解NoBSM-820L-1 付属品部品_No.28、BSM-1020L-2 付属品部品_No.27、BSM-1220L-2 付属品部品_No.27、BSM-1220L-D 付属品部品_No.26、SSA-G600 希望付属品(3)部品_No.1、BSM-1230SLT-C2 希望付属品2部品_No.2、BSM-820L 付属品部品_No.25、BSM-820L-DC 付属品部品_No.26、BSM-1030SLT-C2 希望付属品2部品_No.2、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(2)部品_No.42、BSM-1220L-DC 付属品部品_No.26、BSM-820L-D 付属品部品_No.26、BSM-1020L-D 付属品部品_No.26、BSM-820L-2 付属品部品_No.27、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.41、BSM-1020L-1 付属品部品_No.28、SSA-F600 希望付属品(2)部品_No.15、BSM-830SLT-BC2 希望付属品2部品_No.2、BSM-830SLT-C2 希望付属品2部品_No.2、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品2部品_No.2、BSM-1220SLT-C2 希望付属品1部品_No.2、BSM-820SLT-C2 希望付属品1部品_No.2、BSM-1020SLT-C2 希望付属品1部品_No.2、BSM-1020L-DC 付属品部品_No.26、BSM-1020L 付属品部品_No.25
テイーユニオン
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷備考7~9フクム規格UTIN-5/16部品名称テイーユニオン図解NoBSM-830L 1998ネン 油圧配管部品_No.6、BSM-1350L-18DUBK 油圧配管部品_No.10、BSM-1040SLT-C2-1 油圧配管部品_No.7、BSM-1030L 2002ネン 油圧配管部品_No.6、BSM-1350 1550L-2シリーズ 油圧配管部品_No.10、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.42、BSM-1550L-22DUBK 油圧配管部品_No.10、BSM-1040SLT-C2S 油圧配管部品_No.7、BSM-1020L-DC 油圧配管部品_No.41、BSM-1240SLT-C2S オプション8 撹拌停止装置,トップリング部品_No.11、BSM-1350L-18DU 油圧配管部品_No.10、BSM-1030SLT-BC2 油圧配管 08950026~部品_No.6、CBM-520SLT-1 油圧配管部品_No.15、BSM-840SLT-C2S 油圧配管部品_No.7、BSM-1550L-22AU 油圧配管部品_No.10、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.36など