カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • 制御機器(6)
  • 作業服(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)

「dc-501」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1袋(20個)
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • 電動彫刻刃 京セラインダストリアルツールズ

    電動彫刻刃

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ●取り扱いやすい細身のボディでスイッチONで手軽に彫刻できる電動彫刻刀です ●長寿命で切れ味の優れた3種類(平刃・角刃・丸刃)の高性能刃を標準付属しています ●質量0.4kgで軽量で取り扱いやすい細身のボディです
    用途木材の彫刻(版画・木彫りなど)付属品平刃(9mm)×1・角刃(6.5mm)×1・丸刃(9mm)×1・片口スパナ×1材質ハウジング:PA/電源コード:PVC/刃:鉄全長(mm)226質量(kg)0.4消費電力(W)45型番DC-501電源(単相/V)100機能二重絶縁構造電源タイプAC電源式定格使用時間(分)連続ストローク数(min-1)10000
  • ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    ロングフード 食品工場 衛生帽子

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    3,998税込4,398
    1着
    4日以内出荷から7日以内出荷
    食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはない着用感を実現。ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。交差汚染防止に役立つ5色展開、豊富なサイズバリエーション。頬から首周りには吸汗・速乾素材「コンフォートセンサー(R)」を使用。
    用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
  • ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    ロングフード 食品工場 衛生帽子

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    3,998税込4,398
    1着
    4日以内出荷
    食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはない着用感を実現。ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。工場内での交差汚染防止に役立つ、4色展開。
    用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、前部留めスナップボタン、後頭まわりマジックテープ種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ生地ドビー織性別男女兼用
  • ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    ロングフード 食品工場 衛生帽子

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    4,698税込5,168
    1着
    4日以内出荷
    食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはない着用感を実現。頭から胸までをしっかりガードするケープ付きで毛髪落下を防止。異物混入を防ぐ仕様で、工場内の安全・安心をサポートするHACCP支援対応商品です。
    用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めスナップボタン、後頭まわりマジックテープ種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ生地ドビー織性別男女兼用
  • ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    ロングフード 食品工場 衛生帽子

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    4,698税込5,168
    1着
    4日以内出荷
    額部分にベージュ色を採用し、ファンデーションなどの汚れが目立ちにくい人気のロングタイプの衛生帽子です。点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはない涼しい着用感を実現。ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。頬から首周りには吸汗・速乾素材「コンフォートセンサー(R)」を使用。
    用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めスナップボタン、後頭まわりゴム入りホワイト種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【その他】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ生地ドビー織性別男女兼用
  • Alps Electric 位置センサ Alps Electric

    Alps Electric 位置センサ

    Alps Electric
    689税込758
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 50/ 62mm x10m 工業用ホース エスコ

    50/ 62mm x10m 工業用ホース

    エスコ
    37,700税込41,470
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    内径×外径(Φmm)50×62全長(m)10最高使用圧力(MPa)0.6使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-501使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)50外径(Φmm)62
  • コアビット TE-C-DDC ヒルティ(HILTI)

    コアビット TE-C-DDC

    ヒルティ(HILTI)
    74,980税込82,478
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途鉄筋(12mmΦ位)コンクリート、PCコンクリート等への乾式穴明け有効長(mm)150仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • スリムI/Oリレー omron(オムロン)

    スリムI/Oリレー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ドライブレコーダー専用スタンド Beat-Sonic

    ドライブレコーダー専用スタンド

    Beat-Sonic(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    専用のドライブレコーダースタンドです。
  • 交換用リレー G2RV omron(オムロン)

    交換用リレー G2RV

    omron(オムロン)
    889税込978
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • セーフティ・リレーユニット G9SA omron(オムロン)

    セーフティ・リレーユニット G9SA

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。
    シリーズG9SA
  • 電動彫刻刀用刃 京セラインダストリアルツールズ

    電動彫刻刀用刃

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電動彫刻刀用の替刃です
    用途木材の彫刻
  • PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)専用コントローラー「PDS-B01-CR」)と、 AC-DCアダプター(PAD-80W-A または PAD-50W-A)を接続するための変換ケーブル
    材質PVC質量(g)105寸法(m)1
  • 電磁弁丸形 501シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 501シリーズ

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.07/縦方向:0.09保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc1/2流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)
  • 5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) DR-DPM60E アルインコ

    5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) DR-DPM60E

    アルインコ
    44,980税込49,478
    1セット
    3日以内出荷
    82ch対応、他社製とも通話できる基地局・車載タイプのトランシーバー。防水タイプが使えるツインマイク仕様が便利です。2023年改正の97ch対応登録局(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。サイズはアマチュア機でおなじみのDINサイズで、ブラケットとDCケーブル(T型ソケット)はそのまま共用可。オプションの防水スピーカーマイクEMS-500(カール状態で約0.5m)とEMS-501(ストレートコード5m)を使えば濡れる場所や濡れた手でも通話ができ、付属のEMS-61と併用も可能。消防団、船舶など濡れやすい現場でマイクが握れるほか、ドライブに行くとき後部座席の人も仲間の車との通話に加われるなどレジャーユーザーにも使える機能。【ご注意】ハンディ無線機用スピーカーマイク、EMS-62等のスピーカーは定格0.5Wで、本機のスピーカーマイク端子(音声出力0.8W以上)に接続するとスピーカーを壊す可能性があります。お使いにならないでください。EMS-500/501のスピーカーの耐圧は定格2Wです。【個人のツインマイク運用について】個人1名で登録した無線機は、個別でも包括でも登録人以外は運用できない規則があります。別の人にマイクを渡すときは、必ず登録人が同席して監督している必要があります。法人、団体、自治体などの組織で包括登録していれば、組織のメンバーはだれでもツインマイクで運用できます。 。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!。1台に設定したデータを任意の台数の別のDR-DPM60Eに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載。(別機種はもちろん、Eの付かないDR-DPM60ともエアクローンはできません。)
    付属品ダイナミックマイク EMS-61、DC ケーブル(ヒューズ付)、モービルブラケットとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類・保証書質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 自動判定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1、12波 : 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)受信感度-3dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力スピーカーマイク接続時 0.8W以上 / 本体-外部スピーカー接続時 2W以上
  • Moflash X500シリーズ 取り付けブラケット ライトアングルブラケット Moflash

    Moflash X500シリーズ 取り付けブラケット ライトアングルブラケット

    Moflash
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品:250、400、401、500、501、600信号灯●アクセサリタイプ:ライトアングルブラケット●レンズは別売り(代表品番< 286-9003') 286-9003 24 V dcユニット(品番< 405-5111') 405-5111 を、カタログにある推奨のDC電源ではなく、バッテリ電源と共に使用した場合には、ユニットに付属の双方向電流リミッタを使用する必要があります。 このケースで双方向電流リミッタを使用しないと、ユニットは機能しなくなります。. X500シリーズ超高出力. 高出力24ジュール信号灯で長距離に届く信号 UV安定化ドーム及びベース フラッシュレートは基板にあるスイッチで簡単に選択 360 °の視認性
  • ホース BIGM(丸山製作所)

    ホース

    BIGM(丸山製作所)
    5,198税込5,718
    1個
    8日以内出荷
    規格10X1BX4000部品名称ホース図解NoBSM-1020L-D 調圧配管装置部品_No.78、SSA-α602M 薬液配管-2部品_No.24、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.73、SSA-α1010 ノズル配管部品_No.30、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.78、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.73、BSM-1220L-DC 調圧 配管装置部品_No.78、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.78、MX-501 薬液配管部品_No.41、BSM-1220L-2 配管 配管装置部品_No.73、SM-450A 薬液配管(2)部品_No.78、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.78、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.78
  • ケイチガイニツプル BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格G3/8XG1/83.0部品名称ケイチガイニツプル図解NoCBM-520SLT-1 油圧バルブ部品_No.3、MRS90D-500BSLT ユアツポンプ部品_No.32、CBM-520SLT-B 油圧バルブ部品_No.3、CBM-520SLT 油圧バルブ部品_No.26、BSM-820L-D 油圧バルブ部品_No.5、MRS90D-500SLT ユアツポンプ部品_No.32、MRS60-300BSLT ユアツハイカン部品_No.26、BSM-620SLT 油圧配管部品_No.23、BSM-1020L-DC ユアツバルブ部品_No.5、MRS90-500BSLT ユアツポンプ部品_No.32、BSA-500JD-125THシリーズ スタックバルブ部品_No.5、BSD-5000L コントロールユニット部品_No.11、MRS90-502BSLT ユアツポンプ部品_No.31、MRS90-501BSLT ユアツポンプ部品_No.31、BSM-820L-DC 油圧バルブ部品_No.5、BSM-1220L-DC ユアツバルブ部品_No.5、BSM-1220L-D ユアツバルブ部品_No.5、BSM-1020L-D ユアツバルブ部品_No.5、MRS90-500SLT ユアツポンプ部品_No.32
  • サポートリング BIGM(丸山製作所)

    サポートリング

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    部品名称サポートリング図解NoMS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.26、MRS60-300-4 オプション(2)ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.10、MRS60-302 オプション2 ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.10、CBM-301SB ブーム装置 (噴霧機)部品_No.14、MS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.26、MX-501 ブーム部品_No.34、VSA100-11 1992ネン ノズル部品_No.12、BSM-830SLT-C2 ブーム取付台部品_No.33、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.46、VSM100-11 ノズル部品_No.12、CBM-520SLT ターンテーブル部品_No.18、スプレーヤP-2型 ブーム部品_No.59、KBM-410D 薬液配管部品_No.84、BSM-820L-1 センタブーム部品_No.41、GB1010ASR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.17など
  • ミズブタマトメ BIGM(丸山製作所)

    ミズブタマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ミズブタマトメ図解NoBSM-620SLT 薬剤タンク部品_No.16、SSA-F500 薬剤タンク部品_No.13、BSM-1020L-2 薬剤タンク部品_No.10、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.12、BSM-1020SLT-C2 薬剤タンク部品_No.38、VSM100-11 本体部品_No.11、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.12、BSM-1020L-DC 薬剤タンク部品_No.12、VSA100-1990ネン 本体部品_No.11、SSA-F501 薬剤タンク部品_No.13、BSM-820L-1 薬剤タンク部品_No.17、BSM-1020L-1 薬剤タンク部品_No.17、GB1010BSR フレーム 薬剤タンク部品_No.50、BSM-1020L-D 薬剤タンク部品_No.12、BSM-1220SLT-C2 薬剤タンク部品_No.38、BSM-1220L-2 薬剤タンク部品_No.10、GB1010ASR フレーム 薬剤タンク部品_No.50、SSA-C610 薬剤タンク部品_No.13、SSA-G540 薬剤タンク部品_No.13、SSA-C421 薬剤タンク部品_No.26、GB1010ALN フレーム 薬剤タンク部品_No.50、SSA-F600 エンジン 薬剤タンク部品_No.4、BSM-820L-D 薬剤タンク部品_No.12、SSA-F600I 薬剤タンク部品_No.7、BSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.12、SSA-α1000 薬剤タンク部品_No.8、NCD-10ST-1 スプレーヤタンク部品_No.8、CSD-600NR 薬剤タンク部品_No.5、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.11、SSA-G600 薬剤タンク部品_No.7、BSM-820SLT-C2 薬剤タンク部品_No.38、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.10
  • ホース 10X1BX3100 BIGM(丸山製作所)

    ホース 10X1BX3100

    BIGM(丸山製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    規格10X1BX3100部品名称ホース 10X1BX3100図解NoBSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.63、SSA-S600 2001ネン 薬液配管(2)部品_No.6、SSA-S600DX 1997ネン 薬液配管部品_No.49、SSA-α1010 ノズル配管部品_No.40、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.63、SSA-S600DX 2001ネン 薬液配管(2)部品_No.6、SSA-F500 薬剤配管(2)部品_No.2、SSA-F501 薬液配管(2)部品_No.2、SSA-α603 薬液配管-1部品_No.63、BSM-1020L-D 調圧配管装置部品_No.63、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.63、P-3BN 薬液配管2部品_No.18、BSM-1220L-DC 調圧 配管装置部品_No.63、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.63、SSA-S600 1997ネン 薬液配管部品_No.49
  • ゴムマルパッキン 19X30X2.5T BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン 19X30X2.5T

    BIGM(丸山製作所)
    225税込248
    1個
    8日以内出荷
    規格19X30X3T部品名称ゴムマルパツキン 19X30X2.5T図解NoCGA-6 トランスミッション操作レバー部品_No.12、BSM-820SLT-C2 ギヤケース部品_No.19、BSM-630SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.22、BSM-1020L ギヤケース部品_No.19、SSA-F610I 1991ネン トランスミッション操作レバー部品_No.13、SSA-F615 トランスミッション操作レバー部品_No.13、MI-A2502チェーンケース部品_No.7、SSA-F610I 1994ネン トランスミッション操作レバー部品_No.13、BSM-1020L-DC ギヤケース部品_No.24、SSA-F505 トランスミッション操作レバー ※~1999年11月部品_No.13、SSA-F501 台車 サブミッション部品_No.13、CBM-520BH-1 ギヤケース部品_No.18、SSA-S600DX 1997ネン トランスミッション操作レバー部品_No.13、CBM-520A ギヤケース部品_No.18、SSA-F610 トランスミッション操作レバー部品_No.13、BSM-1220SLT-C2 ギヤケース部品_No.19など
  • ハキダシホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハキダシホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    備考37~40フクム部品名称ハキダシホースマトメ図解NoKBM-501D 第2段ブーム ノズル 左部品_No.62、KBM-503D 第2段ブーム ノズル 左部品_No.62、BSM-1020L-DC 第2段ブーム 右部品_No.38、BSM-830L 1998ネン 第2段ブーム 右部品_No.36、KBM-502D 第2段ブーム ノズル 左部品_No.62、BSM-1020L-D 第2段ブーム 右部品_No.38、KBM-503D 第2段ブーム ノズル 右部品_No.61、BSM-820L-2 第2段ブーム 右部品_No.38、KBM-500D-1 第2段ブーム ノズル 右部品_No.63、BSM-1220L-D 第2段ブーム 右部品_No.38、BSM-1030L 2002ネン 第2段ブーム ノズル 右部品_No.19、KBM-502D 第2段ブーム ノズル 右部品_No.61、BSA-420LDASH 第2段ブーム噴管、ノズル 右部品_No.23、BSM-1300L-2 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.30、TSB2-10 2000ネン 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.28など
  • 電磁弁丸形501シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形501シリーズ

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/2使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))14、有効断面積(Cv値)(mm2)70(3.5)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)質量(kg)0.9取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.03/縦方向:0.06ポートの種類シングルソレノイド
  • DK-DC50131 マウンティングキット MOXA

    DK-DC50131 マウンティングキット

    MOXA
    5,698税込6,268
    1個
    62日以内出荷
  • 電磁弁丸形501シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形501シリーズ

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用質量(kg)1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.03/縦方向:0.06保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc1/2流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))14、有効断面積(Cv値)(mm2)70(3.5)ポートの種類ダブルソレノイド