カテゴリ
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
「dc-54f」の検索結果

ミニコントロールリレー
富士電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。種類コントロールリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)14外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数4最小適合負荷1V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約30取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)3適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
紫外アクロマティック集光レンズ
シグマ光機¥179,800~税込¥197,780~1個12日以内出荷から13日以内出荷紫外域(200~400nm)で焦点距離のズレを抑えたアクロマティック集光レンズです。紫外域の多波長レーザの集光や紫外発光像の観察に使えます。
ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ
シグマ光機¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷から13日以内出荷構成されるレンズの材料を全て合成石英にすることで、高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザにも耐えられる集光レンズを実現しました。Ybファイバーレーザをはじめ、YAGレーザ、YVO4レーザ等の各種固体レーザの集光およびコリメートに使用できます。
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-450)
SMC¥61,980税込¥68,1781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)450磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F40)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵