カテゴリ

  • 手袋(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み

「dc-787」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787 ウィード(Wonder Grip)

    DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787

    ウィード(Wonder Grip)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    ・高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga(TM)」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。作業性、通気性も優れています。 ・コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 ・油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
    用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適
  • DEXCUT 耐切創手袋 DCー787L DEXCUT

    DEXCUT 耐切創手袋 DCー787L

    DEXCUT
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。 高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
    用途機械加工業・自動車関連業に、ガラス加工・板金作業に、土木・建築・建設作業に材質(すべり止め)ニトリルゴムEN388規格D
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • トグルスイッチ SPDT PCB On-On C&K

    トグルスイッチ SPDT PCB On-On

    C&K
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    。UL、CSA。バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。7000シリーズスイッチ。C ;Kシリーズ7000トグルスイッチは、エポキシシール端子を備えており、底面洗浄クリーニングに対応します。パネル用ミニチュアスイッチ 黄銅製アクチュエータ及びナイロン6.6 (UL 94 V-0)ケース 銀コンタクト パネル切抜き: 9 mm
    仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc●実装タイプ:PCB●末端様式:はんだ●アクチュエータ長さ:0.42インチ●アクチュエータ材料:クロムめっき黄銅●コンタクト材質:銀めっき●動作温度 Min:-30℃●コード番号:787-4820アズワン品番65-7835-79