カテゴリ
- 建築金物(17)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dc-8245」の検索結果

フランス落シセット
中西産業¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷付属品PL-RG-1(ガイド)1個 、PLK-CP(ロッド棒)1本 、 SUS-STK-2(ストライク)1個 、 Φ2.5×20十字付き皿木ねじ(2本) 、 Φ3.5×20十字付き皿木ねじ(6本)材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
フランス落し
NSK(ナカニシ)¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷亜鉛ダイカスト製のフランス落しです。用途開戸用。仕様●ロッド用ねじ径:M8●切欠き(mm):172.4×25.4材質亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム全長(mm)172
サッシ用フランス落し
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷エスコ品番EA951LP-1全長(mm)172材質/仕上亜鉛ダイカスト/サチライトクロムタイプ平型取付穴径(Φmm)4.8
強力丸落(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。用途鋼製の門落し・点検口。材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)4.5寸法a(mm)47寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12
Aプラス
オルファ(13件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷細部に至るまで使いやすさを追及した小型カッター。 刃の露出度が細かく設定できるオートロックスライダーで、細工刃の装着も可能。 手の中でホールドしやすい薄型の形状で、快適な作業が可能です。 クリップは二つのツメでしっかりロックし、 不意に外れるというトラブルもありません。 左右両用です。トラスコ品番431-6053色イエロー/ブラック質量(g)23適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特專黒刃(小)、細工カッター替刃RoHS指令(10物質対応)対応
充電式マルチLEDライト 6W小型
ムサシ(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム幅(mm)45高さ(mm)61質量(g)45奥行(mm)20消費電力(W)6電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61フックあり設置方式スタンド・マグネット・フック充電時間(時間)2電源タイプ充電式設置場所屋内アズワン品番65-0295-50マグネットあり明るさ(Lm)500(明るさ強の場合)USBタイプtype-C電球の種類LED充放電回数(回)500エコロジー商品省エネ
ラウンドロッド 201-01型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1個3日以内出荷から5日以内出荷別売のラウンドロッド用ブッシュを使用できます。材質鋼仕上光沢クロメート処理