カテゴリ
- 建築金物(17)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dc-8246」の検索結果

フランス落シセット
中西産業¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷付属品PL-RG-1(ガイド)1個 、PLK-CP(ロッド棒)1本 、 SUS-STK-2(ストライク)1個 、 Φ2.5×20十字付き皿木ねじ(2本) 、 Φ3.5×20十字付き皿木ねじ(6本)材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
サッシ用フランス落し
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷エスコ品番EA951LP-1全長(mm)172材質/仕上亜鉛ダイカスト/サチライトクロムタイプ平型取付穴径(Φmm)4.8
フランス落し
NSK(ナカニシ)¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷亜鉛ダイカスト製のフランス落しです。用途開戸用。仕様●ロッド用ねじ径:M8●切欠き(mm):172.4×25.4材質亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム全長(mm)172
強力丸落(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。用途鋼製の門落し・点検口。材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)4.5寸法a(mm)47寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12
ステンレス 強力丸落し
APLUS(クマモト)(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応