カテゴリ
- 建築金物(3)
- 制御機器(2)
- 機構部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dc-825」の検索結果

圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
フランス落し
NSK(ナカニシ)¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷亜鉛ダイカスト製のフランス落しです。用途開戸用。仕様●ロッド用ねじ径:M8●切欠き(mm):172.4×25.4材質亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム全長(mm)172
フランス落シセット
中西産業¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷付属品PL-RG-1(ガイド)1個 、PLK-CP(ロッド棒)1本 、 SUS-STK-2(ストライク)1個 、 Φ2.5×20十字付き皿木ねじ(2本) 、 Φ3.5×20十字付き皿木ねじ(6本)材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
高圧地絡継電器 AGF
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷電波ノイズ・アーク地絡に高い動作信頼性。インバータによる高調波ノイズ特性にすぐれている。電波ノイズ・アーク地絡事故等に確実に対応。地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ個々に互換性があります。(任意の組み合わせでもJIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)。きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。全機種に警報用端子を設置。動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。しゃ断器の引きはずし方式、動作機能や取りつけ方法などにより豊富な種類。
BX-825 Win10/McAfee/mSATA 64GB
CONTEC(コンテック)¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載コンピュータ。