カテゴリ

  • 制御機器(5,583)
  • 測定用品(1,130)
  • パソコン/周辺機器(739)
  • 防犯用品(497)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(325)
  • 空調・照明・電設資材(319)
  • 家電(249)
  • FA担当者のオススメ新商品(222)
  • 油圧機器・油圧ホース(191)
  • 電気材料(146)
  • 防災用品(109)
  • カー用品(81)
  • 電動工具(75)
  • 溶接用品(64)
  • 安全用品(64)
  • 船舶用品・漁業資材(57)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • 作業工具(50)
  • メカニカル部品(47)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(47)
  • はんだ関連・静電気対策用品(44)
  • バイク部品(37)
  • 学童・教育用品(34)
  • 建材・エクステリア(33)
  • バッテリー・電装(30)
  • 厨房用品(26)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 梱包用品(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 事務用品(18)
  • 農業機械(16)
  • 機構部品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 日用品(12)
  • 医療(12)
  • 切削工具(12)
  • ヘルスケア(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 作業服(10)
  • 清掃用品(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • エンジン工具(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 建築金物(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 物流用品(4)
  • 理美容(4)
  • 安全標識(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-ac」の検索結果

10,314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC/ACインバーター セルスター

    DC/ACインバーター

    セルスター(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
    使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5出力電流(A)定格:2.1、最大:2.4出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター
  • DC/ACインバーター セルスター

    DC/ACインバーター

    セルスター(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。 [6つの保護機能] 1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
    出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5入力電圧DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)付属品バッテリー接続コード/シガープラグコード使用温度範囲(℃)-20から+40本体質量(g)580定格出力インバーター部:280W、USB端子:2.1A最大出力インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く)回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵)ヒューズ容量(A)40(平型ヒューズ)アズワン品番64-8639-14
  • DC/ACインバーター セルスター

    DC/ACインバーター

    セルスター(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能]1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
    用途スマートフォン、タブレット、携帯用ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ノート型PC、ポータブルDVDプライヤー、照明器具出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5入力電圧(V)DC12(動作電圧範囲12.0~14.5)質量(g)385使用温度範囲(℃)-20~+40出力USB端子:最大2.4A最大出力(W)150定格出力(W)120定格出力USB端子:2.1出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41[突起部除く]回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)70(15Aヒューズ内蔵)瞬間出力(W)最大300(0.1秒以内)
  • DC/ACインバーター 大橋産業(BAL)

    DC/ACインバーター

    大橋産業(BAL)(11件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口+USB×2口) USB2.4A出力 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ 5種類の安全保護回路を搭載
    入力電圧(V)DC12出力電圧(V)AC100/DC5コード長さ(m)電源:0.85、リモートケーブル:6入力方式(電源)バッテリー接続出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力波形調整矩形波使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計)保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
  • DC/ACインバーター カシムラ

    DC/ACインバーター

    カシムラ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。 消費電力が100W以下の機器でも、起動時に100Wを超えてしまう機器にはご使用になれません。 ご使用になれる接続機器定格の組み合わせ目安 (USB機器)消費電流DC5V2.4A以下+(AC100V機器)定格消費電力80W以下
    入力電圧(V)DC12マイナスアース車出力電圧(V)AC100ブラック質量(g)190最大出力(W)AC100本体寸法(mm)75×133×40定格出力(W)AC80周波数50Hz~60Hz(疑似正弦波)ヒューズ容量(A)10出力端子(USB)DC5V/最大2.4A
  • DC/ACインバーター 大橋産業(BAL)

    DC/ACインバーター

    大橋産業(BAL)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V+DC5V×2) USB2.4A出力 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ 5種類の安全保護回路を搭載
    入力電圧(V)DC12出力電圧(V)AC100/DC5出力波形調整矩形波USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計)入力方式(電源)アクセサリープラグ接続出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
  • DC/ACインバータ 400W 大橋産業(BAL)

    DC/ACインバータ 400W

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
    質量(g)590出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62定格出力(W)400(USB出力含む)出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
  • 車載用DC-ACインバーター エアージェイ

    車載用DC-ACインバーター

    エアージェイ
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    12V車シガーソケットから電源確保をして、ACコンセント&USB-Aが使えます。スマホのUSB充電はもちろん、ACコンセントが使用できるのは何かと便利です。使いやすい差込口と手のひらにのるコンパクト設計で、車の電源確保にも邪魔にならず常備いただけます。
    仕様USB出力電流電圧:USB-A1:5V2.1A、USB-A2:5V2.1A、USB-1+USB-2:total5V3.1A付属品本体、取扱説明書、保証書質量(g)216.5定格150W(最大出力180W)出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:91×63×38、シガープラグ:26×76.5×20保護回路高電圧入力保護、定電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護出力端子AC×1、USB-A×2出力周波数55Hz(疑似正弦波)
  • DC/AC正弦波インバータ400W 大橋産業(BAL)

    DC/AC正弦波インバータ400W

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    『ノートパソコンが2台同時に使える』 消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口 (TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付 電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード) スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
    出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12定格出力(W)400(USB出力含む)入力方式バッテリー接続/アクセサリープラグ接続出力周波数(Hz)50/60(切り替え)出力波形正弦波使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)ヒューズ容量(A)25×3USB規格Aタイプ/Cタイプ
  • DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱

    DIAsine DC-AC正弦波インバータ

    電菱
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路
    用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
  • DC/ACインバーター80W カシムラ

    DC/ACインバーター80W

    カシムラ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    家庭用電化製品を車内で使用可能 首振り機構付き 定格80W/最大100W出力
    定格電圧 DC V12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×42×115
  • DC/ACインバーター750W 大橋産業(BAL)

    DC/ACインバーター750W

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=750W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 幅広い家電製品に対応 5種類の安全保護回路を搭載
    質量(g)776出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)コード長さ(m)バッテリー接続コード:0.9出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×160×72定格出力(W)750(USB出力含む)出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
  • DC/AC正弦波インバーター1800 大橋産業(BAL)

    DC/AC正弦波インバーター1800

    大橋産業(BAL)(9件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    安定した正弦波の電力を供給! 車内で大容量家電製品が使える! 「コンセント×3」+「USB電源」=1800W 瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。 電源入力コードに2セット付属。 リモートスイッチ付属。 6種類の安全保護回路を搭載。 リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。
    入力電圧(V)DC12出力電圧(V)AC100出力(USB)DC5V 500mA最大出力(W)2000端子形状(USB)Aタイプ本体質量(g)4800定格出力(W)1800コード長さ(mm)(電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)出力波形正弦波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×95使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式動作範囲11~15V保護回路低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ)ヒューズ25A×10(本体に内蔵)入力電源バッテリー接続瞬間出力(W)(最大)3200
  • DC/ACインバーター20W+USB 1A カシムラ

    DC/ACインバーター20W+USB 1A

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    家庭用電化製品を車内で使用可能 1A出力USB付き 定格15W/最大20W出力
    定格電圧 DC V12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×38×109
  • 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット 三菱電機

    操作コイル用DC/ACインタフェースユニット

    三菱電機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合機種電磁接触器/S-T10~T50、電磁開閉器/MSO-T10~T50、電磁継電器/SR-T5/T9取付方式トップオン
  • DC/ACインバーター(正弦波シリーズ) New-Era(ニューエラー)

    DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)

    New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
    出力電圧(V)AC100出力波形正弦波
  • DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱

    DIAsine DC-AC正弦波インバータ

    電菱
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    最大6台、1.8kVAまでの並列出力可能。小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路
    用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置仕様●サージ電力(3秒):420VA●最大出力電力(3分):360VA●連続出力電力(VA):300VA質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可効率(定格負荷)0.9RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
  • DC/AC正弦波インバーター 1500 大橋産業(BAL)

    DC/AC正弦波インバーター 1500

    大橋産業(BAL)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給 AC100V電源を2口同時に使用できます。(AC100V×2口=1500W) 周波数(50Hz、60Hz)切り替えスイッチ付 コンパクトで持ち運びや設置もらくらく 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせ
    用途DC/AC正弦波インバーター 1500W質量(kg)2.9(本体のみ)出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12(動作範囲:11~15)入力方式バッテリー接続コード長さ(mm)(電源入力コード)850出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)出力波形正弦波使用環境温度(℃)0~40定格出力電力(W)1500回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接続保護回路ヒューズ40A×5(本体に内蔵)
  • DC/ACインバーター(正弦波シリーズ) アーガス

    DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)

    アーガス
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    パーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機、カーステレオ、カーコンポ等の電源として、AC100Vが使用できる電源です。
  • DC/ACインバーター(正弦波シリーズ) アーガス

    DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)

    アーガス
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    DC12V→AC100V
    仕様Rohs対応製品、ファン付電圧(V)12
  • DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱

    DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ

    電菱
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    高いサージ電力。正弦波出力。出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可。広い動作温度範囲。温度負荷連動ファン。パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能。入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護。無電圧接点端子。リモートコントロール端子搭載
    用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率5%以下)保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
  • DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V New-Era(ニューエラー)

    DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V

    New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
    出力電圧(V)AC100出力波形正弦波
  • DC/AC正弦波インバーター3000 大橋産業(BAL)

    DC/AC正弦波インバーター3000

    大橋産業(BAL)
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
    家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V4口+USB×1口=3000W) USB端子付 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ リモートスイッチ付属 周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付 バッテリーの電圧低下をアラームでお知らせ 6種類の安全保護回路を搭載
    用途消費電力が1500W以下の家電製品を合計3000Wまで車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。質量(kg)5.9(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40端子形状Aタイプコード長さ(m)(リモートスイッチコード)5.9出力電圧(V)AC100/DC5、(USB)DC5 3.1A入力電圧(V)DC12(動作範囲:11~15)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×105入力方式バッテリー接続コード長さ(mm)(電源入力コード)850出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)出力波形正弦波定格出力電力(W)3000回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接続保護回路ヒューズ30A×10(本体に内蔵)
  • DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V アーガス

    DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V

    アーガス
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    パーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機、カーステレオ、カーコンポ等の電源として、AC100Vが使用できる電源です。
    仕様Rohs対応製品、ACC付、ファン付電圧(V)24
  • DC/ACインバーター 12V 600W アーガス

    DC/ACインバーター 12V 600W

    アーガス
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    12Vから100Vの変換アダプターです。
    仕様ACC付、リモコン端子(別売)、ファン付質量(kg)2.8電圧(V)12最大出力(W)600定格出力(W)560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×93×250
  • DC/AC正弦波インバーター 日動工業

    DC/AC正弦波インバーター

    日動工業
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測機なども安心使用! 家庭用電源と同じ正弦波出力!
    出力電圧AC100V±100%×2仕様高効率スイッチングモード付属品丸端子付-赤黒 DC入力コード1m幅(mm)224質量(kg)2.8高さ(mm)92奥行(mm)252寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×252×92定格出力560W冷却方式過熱防止クーリングファン最大出力600W(MAX)出力波形正弦波変換効率(%)最大85保護機能入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護出力周波数50Hzまたは60Hz(出荷時設定)
  • 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット UN-SYシリーズ 三菱電機

    操作コイル用DC/ACインタフェースユニット UN-SYシリーズ

    三菱電機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~55定格使用電圧(V)(入力部)DC24、(出力部)AC100~AC240 50/60Hz
  • DC/AC正弦波インバーター 日動工業

    DC/AC正弦波インバーター

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測機なども安心使用! 家庭用電源と同じ正弦波出力!
    出力電圧AC100V±100%×2仕様高効率スイッチングモード付属品ワニ口クリップ付-赤黒 DC入力コード1m質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×232.5×62定格出力280W冷却方式過熱防止クーリングファン最大出力300W(MAX)出力波形正弦波変換効率(%)最大85保護機能入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護出力周波数60Hz
  • DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V アーガス

    DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V

    アーガス
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    DC24V→AC100V
    仕様Rohs対応製品、ファン付電圧(V)24
  • DC/ACインバーター(ノイズ対策仕様)24V New-Era(ニューエラー)

    DC/ACインバーター(ノイズ対策仕様)24V

    New-Era(ニューエラー)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    無線機や測定器、ソナー(魚群探知機)などのわずらわしいノイズを大幅にカット。また、フィルターセット(NFI-1500-DC、NFI-1500-AC)をプラスすることで、よりクリアー度をアップ。測定器やマイコン制御製品など、すべての電気製品が使用可能。大容量出力の為、モーター等の起動力の大きな負荷駆動の余裕が大きい。安定した電源を供給する、新設計PWM(パルス幅変調)方式を採用。各種の保護回路機能を装備。スイッチング方式採用により、軽量、コンパクト設計。切り忘れ防止オートパワーオフ機能搭載。ヒューズ付入力ケーブルを装備。2コンセントで同時に2台使用可能(定格出力以内)。
    入力電圧(V)DC24(21~31)出力電圧(V)AC100質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)-20~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約85連続出力電力(W)1300保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015)最大出力電力(W)1500
  • RS PRO 固定DC-AC電源インバータ, 改良版正弦波 RS PRO

    RS PRO 固定DC-AC電源インバータ, 改良版正弦波

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)別売リモコン使用可能タイプ New-Era(ニューエラー)

    DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)別売リモコン使用可能タイプ

    New-Era(ニューエラー)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    出力電圧(V)AC100使用温度範囲(℃)-0~+50入力方式バッテリー直結方式出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約90保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/過電圧入力保護回路回路方式スイッチングPWM方式
  • RS PRO DC/AC自動車用パワーインバータ RS PRO

    RS PRO DC/AC自動車用パワーインバータ

    RS PRO
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●DC側プラグ規格:ユニバーサル疑似正弦波、100 → 5000 W、ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット(USB付). 疑似正弦波インバータです。ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット及びUSBソケットを備えています。 この疑似正弦波インバータは、耐久性と最大放熱を実現するために陽極酸化処理アルミケースに収められています。 車載パワーインバータは、正常動作状態と障害状態を示す2つのインジケータ、及びインバータの手動制御用オン / オフスイッチを備えています。 この疑似正弦波インバータには、過電圧、過負荷、過熱、短絡、逆極性に対する保護機能、及び低電圧アラーム / シャットダウン機能があります。. 特長と利点. ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット. オン / オフスイッチでインバータを手動制御可能. 陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大限の放熱. フロントパネルのLEDインジケータ2個で正常動作状態と障害状態を表示. インバータは小型軽量で操作が容易. 過電圧、過負荷、過熱、短絡、逆極性に対する保護. 低電圧アラーム及びシャットダウン. 保護機能の動作後に自動リセット. ソフトスタート最高温度(℃)40出力電圧(V)230ac機能[特殊機能]コンパクト、操作が簡単、LEDインジケータ、軽量出力波形改良版正弦波保護機能過熱保護、過電圧保護、過負荷保護、逆極性保護、短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)0
  • DC/ACインバーター(大容量サイン波インバータ)24V New-Era(ニューエラー)

    DC/ACインバーター(大容量サイン波インバータ)24V

    New-Era(ニューエラー)
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
    モーターなどの起動力の大きな負荷でも余裕の大容量出力。起動電流特性を高く設定する事により、モーター、コンプレッサーなどの起動力の大きな負荷駆動に強さを発揮。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。
    入力電圧(V)DC24(21~31)出力電圧(V)AC100質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)-20~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約85連続出力電力(W)1300保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路/過電圧入力保護回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015)最大出力電力(W)1500
  • Custom Power Design 固定DC-AC電源インバータ 疑似正弦波 Custom Power Design

    Custom Power Design 固定DC-AC電源インバータ 疑似正弦波

    Custom Power Design
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力電圧:12V dc 、 出力電圧:230V ac 、 連続出力電力:200W 、 断続的な出力電力:250 → 500W 、 出力電力波形:疑似正弦波 、 出力接続タイプ:英国 3ピン 、 出力電流:1.1A 、 長さ:141mm 、 幅:94mm 、 奥行き:45mm 、 重さ:800g 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+35℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Custom Power Design DC/AC自動車用パワーインバータ 200W 11 → 15V dc / 230V ac Custom Power Design

    Custom Power Design DC/AC自動車用パワーインバータ 200W 11 → 15V dc / 230V ac

    Custom Power Design
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力電圧:11 → 15V dc 、 出力電圧:230V ac 、 連続出力電力:200W 、 出力電力波形:疑似正弦波 、 出力接続タイプ:英国 3ピン 、 断続的な出力電力:250W 、 長さ:141mm 、 幅:94mm 、 奥行き:45mm 、 最低温度:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Custom Power Design DC/AC自動車用パワーインバータ 200W 22 → 30V dc / 230V ac Custom Power Design

    Custom Power Design DC/AC自動車用パワーインバータ 200W 22 → 30V dc / 230V ac

    Custom Power Design
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力電圧:22 → 30V dc 、 出力電圧:230V ac 、 連続出力電力:200W 、 出力電力波形:疑似正弦波 、 出力接続タイプ:英国 3ピン 、 断続的な出力電力:250W 、 長さ:141mm 、 幅:94mm 、 奥行き:45mm 、 最高温度:+35℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC/AC用) ネジ端子台タイプ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC/AC用) ネジ端子台タイプ

    三菱電機エンジニアリング
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
  • DCサーボモータ RS PRO RS PRO

    DCサーボモータ RS PRO

    RS PRO
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • DCサーボモータ RS Pro RS PRO

    DCサーボモータ RS Pro

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大出力トルク = 27 Ncm電源電圧 = 24 V dc出力スピード = 1600 rpm許容入力 = 30 Wストールトルク = 12Nm軸径 = 6mm長さ = 64mm幅 = 66mm寸法 = 66 (直径) x 64 mm許容電流値 = 1.3 A低慣性サーボモータ. 幅広い速度範囲でスムーズに動作 速度及びトルク特性がリニアで加速や反転が速いスキュー付きアイアンレスロータを使用 低電気エミッションによりEMC準拠に必要なフィルタ回路を単純化 長期に渡ってメンテナンスフリーで動作するカーボンブラシ(リニア又はPWM駆動回路と併用時)
...