カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 制御機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「dc-pad」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換ケーブルSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    変換ケーブルSJX

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SJ→SJXの変換用ケーブル。LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXをAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用。SJ(3P)⇔SJX(2P)変換。SJ-NH(3P)⇔SJX(2P)変換。屋外用
  • LEDソフトネオンSDX(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDソフトネオンSDX(ショートタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能
    定格消費電力(W)(全点灯時)80.1全長(m)10(50cm間隔)LED使用数(個)400(20個×20本)駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V 50/60Hz 2A出力DC66V 2.27A使用環境温度(℃)-10~40、常湿使用場所屋外仕様保護等級IP44LED色フルカラータイプ1個口入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)専用コントローラー「PDS-B01-CR」)と、 AC-DCアダプター(PAD-80W-A または PAD-50W-A)を接続するための変換ケーブル
    材質PVC質量(g)105寸法(m)1
  • LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能
    定格消費電力(W)(全点灯時)36寸法(mm)710×55×710質量(kg)1.9駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V 50/60Hz 2A出力DC66V 2.27A使用環境温度(℃)-10~40、常湿使用場所屋外仕様保護等級IP44入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    コントローラー・ストリング10本の一体型。フルカラーマルチパターン点灯(8種)。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続) 別売のツリー用ポール・ライトスタンドを使用すると。 LEDツリーが簡単に設置できる
    間隔(mm)LED:約100LED使用数(個)200(20個×10本)駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V 50/60Hz 2A出力DC66V 2.27A使用環境温度(℃)-10~40、常湿使用場所屋外仕様保護等級IP44長さ(m)2.5(10本)リング穴径(Φmm)100寸法(m)ストリング:2.5(10本)ひも長(m)ストリング固定延長ひも:1(10本)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)エコロジー商品省エネ
  • コントローラー(ダブルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    コントローラー(ダブルタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    2回線(60SJV×2)の点滅タイミングの同期が可能。LEDストリング(スタンダードタイプ)の場合、。 最長240m(120m×2回線)まで同期点滅可能。PAD-DC66-A専用コントローラー。 (AC-DCアダプタ PAD-50W-A, PAD-80W-A, PAD-150W-Aは使用不可)
    仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)材質ボディ:アルミ、ケーブル:PVC質量(g)990タイプガラス管ヒューズ交換式出力PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60×2ケーブル長(m)(入力)3 / 2Pin(SDX仕様)、(出力)1×2本 / 3Pin(SJ仕様)本体寸法(mm)186×67×40
  • LEDストリングSJX(フォールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDストリングSJX(フォールタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    ストリングタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
    仕様SJV:4.8材質PVC長さ(mm)2.5質量(g)230定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約10駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24エコロジー商品省エネ
  • LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)4種の点灯パターン切替可能
    定格消費電力(W)(全点灯時)61.8寸法(mm)1100×35×430質量(kg)3.7駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V 50/60Hz 2A出力DC66V 2.27A使用環境温度(℃)-10~40、常湿使用場所屋外仕様保護等級IP44入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)5種の点灯パターン切替可能
    駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V 50/60Hz 2A出力DC66V 2.27A使用環境温度(℃)-10~40、常湿使用場所屋外仕様保護等級IP44入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • LEDワイヤーストリング(マルチパターンタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDワイヤーストリング(マルチパターンタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    多彩な7パターンの点灯モード。7パターンの点灯モード切替可能(全点灯不可)。フルカラーパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。AC-DCアダプタ PAD-□□W-A対応
    光色フルカラー接続長(m)最大40・SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V 50/60Hz 2A出力DC24V 3.33A使用環境温度(℃)-10~40、常湿使用場所屋外仕様保護等級IP44LED色フルカラー間隔(mm)LED:約100タイプ1個口入力電圧(V)AC100(50/60Hz)エコロジー商品省エネ
  • LEDスティックライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDスティックライト

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    16,980税込18,678
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    スティックタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯。別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、。 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
    仕様SJV:4.2材質PVC・PCタイプ屋外用IP44本体寸法(mm)(合計)22×22×680本体質量(g)420定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約2セット数5本組駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり)エコロジー商品省エネ
  • LEDストリングSJX(フルカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDストリングSJX(フルカラータイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,698税込4,068
    1本(2.5m)ほか
    3日以内出荷
    SJXシリーズ ストリング(フルカラータイプ)。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。屋外用。ローボルトタイプ(24V)
    材質PVC定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)LED間隔:10LED色フルカラー駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿IP等級屋外仕様:IP44エコロジー商品省エネ
  • LEDストリングSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDストリングSJX

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ5m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
    その他【SJV】4.9ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502材質PVC質量(g)440長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)4.7(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)5000×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)48接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)エコロジー商品省エネ
  • LEDストリングSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDストリングSJX

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ2.5m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
    その他【SJV】2.6レースウェイ取付金具 NNFK95400材質PVC質量(g)240長さ(m)2.5使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)2.4(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)2500×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)24接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)エコロジー商品省エネ
  • LEDストリングSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDストリングSJX

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ10m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
    その他【SJV】7.7レースウェイ取付金具 NNFK95400材質PVC質量(g)850長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)7.4(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)10000×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)96接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)エコロジー商品省エネ
  • Preci-Dip スプリング装着コネクタ PRECI-DIP

    Preci-Dip スプリング装着コネクタ

    PRECI-DIP
    229税込252
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • EK-305 12V HEATING SEAT PAD コミネ

    EK-305 12V HEATING SEAT PAD

    コミネ
    5,698税込6,268
    1枚
    4日以内出荷
    車載12Vバッテリーより給電する取付簡単な電熱シートパッド。 ・Seat pad with electric heater(DC12V) ・Can be operated by powered direct from your motorcycle ・Three-stage temperature settings are available ・Synthetic leather construction on the surface of the seat
    BKサイズFREE
  • AC-DCアダプタ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    AC-DCアダプタ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    SDXシリーズ用 AC-DCアダプタ
    電圧(V)DC66寸法(mm)50×127×34質量(kg)1.3定格電力(W)50入力AC100V 50/60Hz 2A出力DC66V 2.27Aプラグアースなし2極プラグケーブル長(m)電源:1.8、出力:0.15
  • ブラシ付きDCモータドライバIC(TB67H450FNG)評価基板 マルツエレック

    ブラシ付きDCモータドライバIC(TB67H450FNG)評価基板

    マルツエレック
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    TB67H450FNGを用いたブラシ付きDCモータドライバの評価基板 東芝デバイス&ストレージ社製のブラシ付きDCモーター用のドライバーIC「TB67H450FNG」のE-Pad面実装パッケージを実装した評価基板です。 GNDパターンとOUT1およびOUT2パターンを大きくとり、電流を流しやすくしています。ロジック入力端子とGND端子は、使いやすい入出力ピンにしています。参照電圧は、VRで調整可能です。各ノードで測定しやすいように測定ピンを配置しています。 TB67H450FNG は、PWMチョッパ方式のDCブラシモータドライバで、モータ出力部を1チャネル内蔵しています。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流3.5Aを実現しています。 DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ BiCDプロセスによるモノリシックIC 駆動モータ数(ブラシ付きモータ):1 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応 正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵 高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現 各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO) 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
  • DC980EX カンチブレーキ DIA-COMPE

    DC980EX カンチブレーキ

    DIA-COMPE
    4,298税込4,728
    1個ほか
    6日以内出荷
    DC980 のブラックバージョン。カートリッジ式ブレーキシューを標準仕様。980EX-PAD付(カートリッジタイプ・トーイン角度調節機構付)。1242チドリ (SL)、1274-380mmアーチワイヤー付。アルミ冷間鍛造アーム
    BK質量(g)150(1Wheel)
  • エフェクター/ノイズ/パーカッションシンセ Electro Harmonix

    エフェクター/ノイズ/パーカッションシンセ

    Electro Harmonix
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    CRASH PADは、1970~80年代のアナログドラムシンセを現代仕様で復刻したノイズ/パーカッション生成マシン。深いフィルター、ノイズ、ディケイを組み合わせ、クラッシュ、スネア、インダストリアルFXまで幅広い電子パーカッションを生み出す個性派アナログシンセ。・アナログ回路による太く荒々しいドラムシンセサウンド。・NOISE、SWEEP、DECAYなどのパラメータで多彩な電子パーカッションを生成。・RESONANT FILTERを搭載し、深いフィルタースイープが可能。・TRIGGER INにより外部機器からのトリガー入力に対応。・EHX CLOCKWORKSなどのシーケンサーと組み合わせてリズムパターンを構築可能。・エクスプレッションペダルでフィルターをリアルタイム操作。・ギター、シンセ、ドラムマシンなど多様なソースと組み合わせ可能。・ライブパフォーマンスやサウンドデザインに最適。・堅牢なメタル筐体で高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:CRASH PAD - Analog Drum Synth。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Analog Drum Synth/Noise Generator。・コントロール:Blend、Sweep、Decay、Noise、Filter、Trigger、EXP Input。・機能:アナログドラムシンセ、レゾナントフィルター、外部トリガー対応、EXPコントロール。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011745
  • パワーリレー Aratas(旧:omron)

    パワーリレー

    Aratas(旧:omron)
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷から91日以内出荷