カテゴリ
- 制御機器(4)
- スイッチング電源(4)
絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC3.3(1)
- DC5(3)
- DC12(2)
- DC15(1)
- DC24(1)
ブランド
- コーセル(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
定格入力電圧(V)
- AC85~264(3)
- AC100~240(1)
- DC4.5~9(1)
- DC5(1)
- DC9~18(1)
- DC12(1)
- DC18~36(1)
- DC24(1)
- DC36~76(1)
- DC48(1)
- DC100~370(1)
- DC110~370(1)
定格出力電力(W)
- 10
- 1.5(3)
- 3(4)
- 15(8)
- 20(10)
- 30(15)
- 40(7)
- 50(8)
- 60(8)
- 75(6)
- 90(4)
- 100(10)
- 120(12)
- 150(13)
- 240(14)
- 300(13)
- 480(10)
- 600(11)
- 1000(4)
- 1500(4)
- 定格出力電力(W)をもっと見る
定格出力電流(A)
- 0.5(2)
- 0.7(2)
- 0.9(3)
- 2(4)
- 2.6(1)
形状
- DINレール直付き(1)
- オンボード(1)
- オープンフレーム(1)
- カバー付き(1)
DINレール直付き・オンボード・オープンフレーム・カバー付き
端子形状
- ねじ(2)
ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「dc100v」の検索結果

スイッチング電源
コーセル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から93日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル(12件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から93日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイスシリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
DC/DCコンバータ MGSシリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個8日以内出荷から68日以内出荷形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)