カテゴリ
- 制御機器(4)
- スイッチング電源(4)
絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC3.3(3)
- DC5(1)
- DC12(1)
- DC15(2)
定格入力電圧(V)
- DC4.5~18(2)
- DC9~18(1)
- DC9~36(1)
- DC12(3)
- DC18~36(1)
- DC24(2)
- DC36~76(1)
- DC48(1)
定格出力電力(W)
- 3
- 1.5(3)
- 10(4)
- 15(8)
- 20(10)
- 30(13)
- 40(7)
- 50(8)
- 60(8)
- 75(6)
- 90(4)
- 100(10)
- 120(12)
- 150(13)
- 240(14)
- 300(13)
- 480(10)
- 600(11)
- 1000(4)
- 1500(4)
- 定格出力電力(W)をもっと見る
定格出力電流(A)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
形状
- その他(3)
- オンボード(1)
端子形状
- DIP(3)
DIP
ブランド
- コーセル(1)
- TDKラムダ(3)
コーセル・TDKラムダ
「dc100v」の検索結果

オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ
TDKラムダ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷。超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)形状基板搭載幅(mm)15.7高さ(mm)11.5質量(g)3奥行(mm)10.4端子形状DIP
オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ
TDKラムダ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)形状基板搭載幅(mm)15.7高さ(mm)11.5質量(g)3奥行(mm)10.4端子形状DIP定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)0.8定格出力電力(W)3出力電圧可変範囲(V)3.135~3.63定格出力電圧(V)DC3.3効率0.77アズワン品番67-0434-22入力電圧範囲(V)DC9~36出力数1
オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ
TDKラムダ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロ形状基板搭載幅(mm)15.7高さ(mm)11.5質量(g)3奥行(mm)10.4端子形状DIP定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)0.8定格出力電力(W)3出力電圧可変範囲(V)3.135~3.63定格出力電圧(V)DC3.3効率0.78アズワン品番67-0434-16入力電圧範囲(V)DC4.5~18出力数1
DC/DCコンバータ MGSシリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個8日以内出荷形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)