カテゴリ
- 制御機器(1)
- スイッチング電源(1)
絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC3.3(1)
- DC5(1)
- DC12(1)
- DC15(1)
定格入力電圧(V)
- DC9~18(1)
- DC12(1)
- DC18~36(1)
- DC24(1)
- DC36~76(1)
- DC48(1)
定格出力電力(W)
- 3
- 10(4)
- 15(8)
- 20(10)
- 30(11)
- 40(7)
- 50(8)
- 60(8)
- 75(6)
- 90(4)
- 100(10)
- 100.8(3)
- 103.2(3)
- 120(12)
- 150(13)
- 240(14)
- 300(13)
- 480(10)
- 600(11)
- 1000(4)
- 1500(4)
- 定格出力電力(W)をもっと見る
定格出力電流(A)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
形状
- オンボード(1)
ブランド
- コーセル(1)
コーセル
「dc100v」の検索結果

DC/DCコンバータ MGSシリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個8日以内出荷形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)