絞り込み
定格出力電圧(V)
- AC100
- DC3(4)
- DC3.3(11)
- DC5(35)
- DC7.5(2)
- DC9(5)
- DC10(1)
- DC12(42)
- DC15(27)
- DC24(41)
- DC26(1)
- DC28(1)
- DC30(3)
- DC33(1)
- DC36(10)
- DC48(26)
- DC100(1)
- DC-12(4)
- DC-15(6)
- DC-48(1)
- 定格出力電圧(V)をもっと見る
ブランド
- 東洋電源機器(2)
定格入力電圧(V)
- DC24(1)
- DC48(1)
- DC100(1)
定格出力電流(A)
- 1(2)
形状
- カバー付き(2)
「dc100v」の検索結果

小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ(DC24V/48V/100V)
東洋電源機器¥99,980税込¥109,9781箱(1台)66日以内出荷DC24V(-2Z1型)/48V(-4Z1型)/100V(-8Z1型)入力→AC100V正弦波出力タイプ 小型・軽量DC/ACインバータです。 負荷短絡・ショートに対する出力垂下保護、広い入力電圧範囲(定格 75~150%)など豊富な機能を特徴とする製品です。形状カバー付質量(kg)約1出力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0~1.0入力電圧(V)DC24使用電圧範囲入力電圧:75~150%、出力電圧:AC100V±5%過電流保護出力電圧垂下(約110%以上・約2秒)定格出力(kVA)100出力周波数50Hzまたは60Hz(指定)
小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ
東洋電源機器¥99,980税込¥109,9781箱(1台)66日以内出荷DC24V(-2Z1型)/48V(-4Z1型)/100V(-8Z1型)入力→AC100V正弦波出力タイプ 小型・軽量DC/ACインバータです。 負荷短絡・ショートに対する出力垂下保護、広い入力電圧範囲(定格 75~150%)など豊富な機能を特徴とする製品です。形状カバー付質量(kg)約1出力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0~1.0使用電圧範囲入力電圧:75~150%、出力電圧:AC100V±5%過電流保護出力電圧垂下(約110%以上・約2秒)定格出力(kVA)100出力周波数50Hzまたは60Hz(指定)