カテゴリ
- 制御機器(3)
- 切削工具(3)
- 電気材料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dc1091」の検索結果




アースターミナル付防水コンセント
東芝ライテック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から7日以内出荷適合JIS規格1コ用露出ボックス対応形状抜止タイプ種類防水コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15



アースターミナル付防水コンセント
東芝ライテック(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から8日以内出荷差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ。(強化プラスチック)。コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込兼用です。結線の容易なSL端子構造です。形状抜止タイプ種類防水コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
Bulgin パイロットランプ, 2.2V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, DX1091/GN
BULGIN¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷適切な直列抵抗またはその他の電流制限装置を使用せずにこのLEDインジケータを操作しないでください。. 8 mm 取り付け LED インジケータ. 5 mm着色拡散エポキシレンズ サテンクロム黄銅ハウジング IP66保護等級(フロントパネル) 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 8 mm径 動作温度: -40 → +85 ℃仕様定格電圧 = 2.2V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1608-09 1袋 20個入
VISHAY1袋(20個)取扱停止中仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1608-09●等価直列抵抗:10Ω●許容差:±20%●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シリーズ:TMCJ●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7049-12
タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1608-09 1セット 4000個入
VISHAY1セット(4000個)取扱停止中Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0603 SizeSmall size, suitable for high density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose仕様●入数:1リール(4000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1608-09●等価直列抵抗:10Ω●許容差:±20%●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シリーズ:TMCJ●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7037-29
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら