カテゴリ

  • 制御機器(9,556)
    • 産業用ACアダプタ(33)
    • スイッチング電源(1,026)
    • 丸形パイロットランプ(178)
    • パワーリレー(125)
  • トラック用品・パーツ(406)
    • インバーター/コンバーター(32)
    • マーカーランプ(90)
    • DC24V対応電源用ソケット(27)
  • バッテリー・電装(270)
    • 自動車用リレー(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16,902)
  • メカニカル部品(5,661)
  • 測定用品(453)
  • カー用品(434)
  • FA担当者のオススメ新商品(413)
  • 空調・照明・電設資材(411)
  • 船舶用品・漁業資材(369)
  • 防犯用品(238)
  • パソコン/周辺機器(177)
  • 防災用品(117)
  • 油圧機器・油圧ホース(111)
  • はんだ関連・静電気対策用品(97)
  • 科学研究・開発用品(91)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(68)
  • 機構部品(62)
  • 電気材料(60)
  • 家電(60)
  • 安全用品(59)
  • 建材・エクステリア(49)
  • 店舗什器・備品(46)
  • 農業・園芸資材(36)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • 電動工具(34)
  • 物流用品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 建築金物(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • 自動車補修部品(26)
  • 測定関連サービス(23)
  • 整備工具・収納(19)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • バイク部品(13)
  • 溶接用品(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 農業機械(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 医療(8)
  • 清掃用品(6)
  • 事務用品(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 作業服(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 救急・衛生(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「dc24v」の検索結果

36,132件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用 モノタロウ

    リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
    用途DC24V車専用です。定格電圧(V)24消費電流(mA)24V約150販売区分業務用
  • 3口電源ソケット コード付 DC24V モノタロウ

    3口電源ソケット コード付 DC24V

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。 夜間でも視認性の高い高光度LEDを採用。 高級感のあるデザイン。機能的で内装になじむデザインと光沢のあるブラックで仕上げました。
    用途DC24V車専用仕様管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(紫)口数3コード長さ(cm)60最大消費電力(A)5(120W)入力電源(V)DC24販売区分業務用
  • ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源 ダイヤトレンド

    ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源

    ダイヤトレンド
    ¥2,790税込¥3,069
    1台
    当日出荷
    入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A。出力 : DC24V、0.5A。動作温度 : 0~40℃。コード長 : 1.5m
    入力電圧(V)AC100~240出力電圧(V)DC24出力電流(A)0.5出力電力(W)12出力(W)12出力DC24V-0.5Aケーブル長(m)1.5コード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • ACアダプタ DC24V 5A 共立電子産業

    ACアダプタ DC24V 5A

    共立電子産業
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)24極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)5ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)24定格出力DC24V 5Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mmアズワン品番64-8090-60RoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
  • 流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック

    流星マーカー (DC24V)

    槌屋ヤック(14件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ガラスレンズのLEDマーカー
    用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
  • リレー 各種電装品切替用 DC24V専用 モノタロウ

    リレー 各種電装品切替用 DC24V専用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
    用途DC24V車専用です。定格電圧(V)24定格電流(A)30消費電流(mA)150使用可能電力A接点 MAX720W(24V30A)/B接点(24V30A)販売区分業務用
  • ACアダプタ DC24V出力 0.5A ダイヤトレンド

    ACアダプタ DC24V出力 0.5A

    ダイヤトレンド
    ¥2,790税込¥3,069
    1台
    当日出荷
    入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A
    入力電圧(V)AC100~240出力電圧(V)DC24極性センタープラス出力電流(A)0.5出力電力(W)12出力(W)12出力DC24V-0.5Aケーブル長(m)1.5コード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • 業務用パワーリレー DC24V マリンテック

    業務用パワーリレー DC24V

    マリンテック
    ¥6,798税込¥7,478
    1式
    当日出荷
    DC回路用大容量パワーリレー。接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!。200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
    用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)200動作電流(A)0.59(DC12V時)
  • ウォーニングランプキャンセラー DC24V用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ウォーニングランプキャンセラー DC24V用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
    用途外装パーツ付属品エレクトロタップ3個材質本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン質量(g)約90奥行(mm)37定格ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A縦(mm)27横(mm)約80配線長ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
  • 彩光流星マーカー(DC24V) 槌屋ヤック

    彩光流星マーカー(DC24V)

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    ¥1,588~税込¥1,747~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂レンズLEDマーカー
    用途DC24V車専用
  • パワーリレー DC24V マリンテック

    パワーリレー DC24V

    マリンテック
    ¥3,500税込¥3,850
    1式
    当日出荷
    船舶・自動車・その他用途に。。接点は銀接点仕様。本体は樹脂製カバー。直流電源専用タイプ(12V・24V選択式)。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト
    用途船舶・ヨット・大型車両など寸法(mm)76×43×43取付本体:6mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)200動作電流(A)0.35(DC12V時)
  • LEDユニットクリアリフレクター(DC24V) 槌屋ヤック

    LEDユニットクリアリフレクター(DC24V)

    槌屋ヤック(8件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!
    適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約30規格意匠登録:第1258521号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24口金BA15s本体質量(g)約30定格電圧 DC VDC24質量(g/個)約30定格電圧変動範囲DC20~32V主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)LED使用数(個)11
  • USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 Meltec(大自工業)

    USB&コンセント 静音タイプ DC24V用

    Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
  • 5極リレーDC24V30A BRIDGE[自動車用品]

    5極リレーDC24V30A

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    各電装品の切り替えに。
    定格電圧(V)24定格電流(A)30使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエッジベース LED T10 COBタイプ DC24V モノタロウ

    ウエッジベース LED T10 COBタイプ DC24V

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    当日出荷
    COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC24V車専用寸法(mm)Φ10×26タイプT10定格電力(W)1.5色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)販売区分業務用
  • LEDソフトモールNEO L6000 DC24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDソフトモールNEO L6000 DC24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    10cm間隔でカット可能で紫外線変色がしにくいシリコン加工!。平面はもちろん曲面も無理なく貼り付け可能!!。別途の専用接続配線(530101/530102)を使用することにより、使用範囲が広がります!
    用途電装パーツ使用電圧(V)DC24寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)3.2×10×6220防水保護等級IPX71レンズあたりのLED数60粒
  • DC24V用スイッチング電源 トライト

    DC24V用スイッチング電源

    トライト
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    DC24V用スイッチング電源です。 DC24V用電源です。
    適合DC24V用入力電圧(V)AC90~110使用場所屋内
  • DC24V LED表示灯(赤) エスコ

    DC24V LED表示灯(赤)

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-131形状長角定格電圧(V)DC24発光色赤光源LED
  • AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(緑)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-92形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色緑光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコ

    DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1セット(3個)
    当日出荷
    仕様24V-10Wエスコ品番EA758ZK-64寸法(mm)18×35口金BA15ベースシングル光色クリア
  • パワーリレー DC24V 5極 マリンテック

    パワーリレー DC24V 5極

    マリンテック
    ¥4,498税込¥4,948
    1式
    当日出荷
    DC回路用大容量パワーリレー!。 150Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電。 自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ。 5ピン単極双投。 接点は銀パラジウム接点仕様。防滴仕様。 電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製5mmボルト。 接点間耐電圧:500VAC(1分間)
    付属品ターミナル2個寸法(mm)45×45×80材質(本体)樹脂製質量(g)160電圧(V)自動切断:DC2.4~7.2、自動接続:DC14.4~16.8、過電圧:DC28≦入力電圧(V)DC24電流容量(A)連続:100 ノーマルオープン時、60 ノーマルクローズ時保証期間1年間ピーク電流(A)150(MX)ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時
  • カーファン DC24V車用 強力涼風 Meltec(大自工業)

    カーファン DC24V車用 強力涼風

    Meltec(大自工業)(8件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    強力冷風!空気循環効率アップ 車内の空気循環に!エアコンの効率アップ! 車中泊や休憩時の快適空間に! DC24V 風量2階調節 クリップ/ビス固定 首振り機能付き(約60度) 羽サイズ:約200mm
  • AC/DC24V LED表示灯(橙) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(橙)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-93形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色橙光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 流星Re5LED車高灯(DC24V) 槌屋ヤック

    流星Re5LED車高灯(DC24V)

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 他社商品から付け替えの場合も追加の穴あけ加工がいりません。 (取り付けピッチ68~80mmに対応)
    用途DC24V車専用付属品ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受取(2枚)材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル厚さ(mm)30材質(本体)ABS質量(g)約75gタイプコードアース規格意匠登録:第1296593号電圧(V)DC24レンズ色クリア定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)111×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約75g定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約75g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリルLED使用数(個)5
  • USB&コンセント(インバーター) DC24V用 Meltec(大自工業)

    USB&コンセント(インバーター) DC24V用

    Meltec(大自工業)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!。【特徴】。USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。冷却ファン:静音タイプ。【従来モデルと比較して】。Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!。本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!。【用途】。スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。DC24V車専用
    材質アルミ+ABS
  • AC/DC24V LED表示灯(橙) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(橙)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-108形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色橙光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(赤)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-106形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色赤光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • DC24V LED表示灯(緑) エスコ

    DC24V LED表示灯(緑)

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-132形状長角定格電圧(V)DC24発光色緑光源LED
  • 流星Re6LED車高灯(DC24V) 槌屋ヤック

    流星Re6LED車高灯(DC24V)

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がります。
    用途DC24V車専用付属品フランジナットM4(2個)材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル厚さ(mm)30材質(本体)ABS質量(g)約62タイプコードアース規格意匠登録:第1296594号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)111×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約62g定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約62g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
  • AC/DC24V LED表示灯(白) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(白)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-94形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色白光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • DC24V LED表示灯(黄) エスコ

    DC24V LED表示灯(黄)

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA940DB-135形状長角定格電圧(V)DC24発光色黄光源LED
  • RY2KS-U-DC24V IDEC(和泉電気)

    RY2KS-U-DC24V

    IDEC(和泉電気)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    種別Basic質量(g)67接点構成DPDT絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50 maximum(initial value)接点材質Gold-plated silverコイル電圧(V)DC24
  • AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(赤)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-91形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色赤光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • LEDデイシャインビームセット DC24V KOITO(小糸製作所)

    LEDデイシャインビームセット DC24V

    KOITO(小糸製作所)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    当日出荷
    3ブロックの発光部分と、レンズカットにより正面からの被視認性だけでなく斜め方向からの被視認性も向上させました。 発光面が広く、確かな存在感をアピール 地球環境に配慮した省エネ設計 ヘッドランプ点灯に比べ、抜群の費用対効果 もちろん車検対応品
    セット内容ランプ×2、ハーネス×1、リレー×1、スクリュー×4、両面テープ×2、付属品×1セット消費電力(W)約1.5/1灯光源LED最大光度(cd)約60カンデラLED使用数(個)18ヶ/1灯電球の種類LED
  • ガス当番都市ガス用ベース(DC24V) Panasonic(パナソニック)

    ガス当番都市ガス用ベース(DC24V)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    色ミルキーホワイト
  • slim流星8LED車高灯(DC24V用) 槌屋ヤック

    slim流星8LED車高灯(DC24V用)

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    流星車高灯シリーズと同じネジピッチを採用し、加工不要で取り替え可能。
    付属品ネジM4×18(2本)フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11材質(本体)ABS質量(g)約29gタイプコードアース規格意匠登録:第1331031号電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)90×32コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約29g定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×32×27コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約29g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)(DC14V時)約50(DC28V時)約30定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)8
  • AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(緑)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-107形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色緑光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • DC24V電源ケーブル 三菱電機

    DC24V電源ケーブル

    三菱電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    適合機種Q170MCPU長さ(m)2電源DC24Vケーブル長(m)2
  • COBストリップライトテープ DC24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    COBストリップライトテープ DC24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    4日以内出荷
    面発光COBの採用で美しい光を放ちます。長さは300mm・600mm・1000mmの3種。好みの長さにカットすることも可能です。幅は6mmと更に細い3mmの2タイプ。ソフトモール特有の曲げて使用できる便利な装飾アイテムです
    用途電装パーツ長さ(mm)【配線】200厚さ(mm)3.5電圧(V)24本体幅(mm)3防水性IP67相当
  • DC24V電源コネクタセット 三菱電機

    DC24V電源コネクタセット

    三菱電機
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷
    仕様DC24V電源用コネクタ(Q170MCPUに同梱)
...