カテゴリ

  • 制御機器(1,720)
  • パソコン/周辺機器(128)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
  • メカニカル部品(97)
  • 防犯用品(94)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • フォークリフト・産機・建機用品(47)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • 測定用品(26)
  • カー用品(20)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 電気材料(14)
  • 物流用品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • 安全用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 家電(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc48v」の検索結果

2,376件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V DELTA(デルタ)

    DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V

    DELTA(デルタ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
    用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)455出力電圧DC12V本体寸法(mm)120×86×45消費電力20W/約1.5A出力電流(A)10※連続使用8まで保証期間1年間防水性本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V
  • DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V低出力 現場監督

    DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V低出力

    現場監督
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
    用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)100出力電圧DC12V本体寸法(mm)40×57×22出力電流(A)5保証期間1年間防水性簡易防水(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V~DC15V
  • ニコトーチ160 DC48V 日恵製作所
    イエロー
    ブルー
    レッド

    ニコトーチ160 DC48V

    日恵製作所
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    7日以内出荷
  • DC48V 入力 サーボアンプ 山洋電気

    DC48V 入力 サーボアンプ

    山洋電気
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    5日以内出荷
    タイプパルスインプットタイプ外形寸法(mm)(アンプ)30×116×70出力(汎用)シンク制御電源DC5V容量(A)(アンプ)40主回路電源DC48V制御軸数1エンコーダ種類シリアルエンコーダ
  • Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC48V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC48V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    6日以内出荷
    仕様ブザーなし
  • MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース DC48V/DC24V 三菱電機

    MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース DC48V/DC24V

    三菱電機
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    5日以内出荷から91日以内出荷
    超小容量位置決め機能内蔵サーボアンプ
    電源(V)DC48/24シリーズMELSERVO-J4定格出力(kW)0.03インターフェイス汎用制御軸数1
  • DC48Vパルスローラ KYOWA(協和製作所)

    DC48Vパルスローラ

    KYOWA(協和製作所)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    22日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12リード線ブラックRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)11.1
  • AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKD

    AB21シリーズ マルチレックスバルブ

    CKD(13件のレビュー)
    ¥2,313税込¥2,544
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    リード線長さ(mm)250
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)

    東正車輛
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)

    東正車輛
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    AGVなどに搭載しやすいタイプです。 コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えたタイプ。
    モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)10最高使用頻度(回/h)30
  • XP Power AC/DCコンバータ 48V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 48V dc

    XP POWER
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅400mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅400mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅350mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅350mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)350肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅1000mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅1000mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)1000肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅850mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅850mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)850肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅750mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅750mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)750肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅650mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅650mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)650肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅600mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅600mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅350mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅350mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)350肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ50X幅750mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ50X幅750mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)750肉厚(mm)1.5外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ50X幅450mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ50X幅450mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)450肉厚(mm)1.5外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ48.6X幅800mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ48.6X幅800mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)800肉厚(mm)1.4外径(mm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ48.6X幅750mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ48.6X幅750mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)750肉厚(mm)1.4外径(mm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ48.6X幅500mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ48.6X幅500mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.4外径(mm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ48.6X幅400mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ48.6X幅400mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.4外径(mm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ48.6X幅350mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ48.6X幅350mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)350肉厚(mm)1.4外径(mm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅900mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅900mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)900肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅850mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅850mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)850肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅900mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅900mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)900肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅550mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ57X幅550mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)550肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ50X幅800mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ50X幅800mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)800肉厚(mm)1.5外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ50X幅700mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ50X幅700mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)700肉厚(mm)1.5外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ50X幅650mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ50X幅650mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)650肉厚(mm)1.5外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ50X幅600mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ50X幅600mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ48.6X幅900mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ48.6X幅900mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)900肉厚(mm)1.4外径(mm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ48.6X幅650mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ48.6X幅650mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)650肉厚(mm)1.4外径(mm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ48.6X幅1000mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ48.6X幅1000mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)1000肉厚(mm)1.4外径(mm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅750mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅750mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)750肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅500mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅500mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)500肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅450mm KYOWA(協和製作所)

    モーターローラー DC48Vパルスローラ Φ60.5X幅450mm

    KYOWA(協和製作所)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    21日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)450肉厚(mm)3.25外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)11.1