カテゴリ
- 制御機器(6)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 切削工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- 槌屋ヤック(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- 山洋電気(1)
- マサル工業(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ワルター(1)
- アキュレイト(1)
- 中西産業(1)
- SUNON(1)
- HOBUT(1)
- Mecalectro(1)
- BARTH(1)
- Hinode Electric Co Ltd(1)
エコロジープロダクト
「dc570」の検索結果

圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
エムケーダクト コネクター
マサル工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。色グレー材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
巾木・床付ケ兼用戸当リ
中西産業¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷付属品本体/GM-1040-S(1本) 、 受け/M4×12皿小ねじ(3本)材質亜鉛ダイカスト仕上光沢クロム色(ゴム足)グレー
日之出電機製作所 セラミック管ヒューズ
Hinode Electric Co Ltd¥9,398~税込¥10,338~1袋(5個)当日出荷から翌々日出荷小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 小型インバータ、サーバー、UPS、電源に最適 幅広い定格電流のタイプを用意種類管型ヒューズ取付方式表面実装サイズMidget
山洋電気 San Ace 軸流ファン 電源電圧:12V dc 40×40×56mm (San Ace 9CRAシリーズ) 角型
山洋電気¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
交流・直流安定化電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台ほか4日以内出荷から15日以内出荷出力容量 4000VA、0~400Vrms(±570V)/20A、0~200Vrms(±285V)/40A AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能 4.3インチカラーTFT液晶を採用 USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載 前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備 外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。質量(kg)約25測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)表示4.3インチカラーLCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550 (突起を含まず)出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IBプリセット機能10個保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)定格電力(VA)4000RoHS指令(10物質対応)対応
交流・直流安定化電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥889,800~税込¥978,780~1台ほか4日以内出荷から15日以内出荷出力容量 3000VA、0~400Vrms(±570V)/15A、0~200Vrms(±285V)/30A AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能 4.3インチカラーTFT液晶を採用 USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載 前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備 外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。質量(kg)約25測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)表示4.3インチカラーLCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550 (突起を含まず)出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IBプリセット機能10個保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)定格電力(VA)3000RoHS指令(10物質対応)対応
交流・直流安定化電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥639,800~税込¥703,780~1台ほか4日以内出荷から15日以内出荷出力容量 2000VA、0~400Vrms(±570V)/10A、0~200Vrms(±285V)/20A AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能 シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能 シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能 設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能 正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能 クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能 4.3インチカラーTFT液晶を採用 USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載 前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備 外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。仕様・外部I/O 入力:インターロック、試験開始、試験終了/出力:PASS、FAIL質量(kg)約25測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550(突起を含まず)出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IBディスプレイ4.3インチカラーLCDプリセット機能10個周波数範囲47~63Hz保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)定格電力(VA)2000最大消費電力(VA)2500RoHS指令(10物質対応)対応測定分解能電圧:0.1V、電流:0.01A(RMS/AVG)/0.1A(PEAK)
ヘルメットシショウシュウキホシュウヨウブラシ
DAYTONA(デイトナ)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷プラズマクラスター技術搭載ヘルメット消臭機。自分では気づきにくいシブトイ汗臭を消臭。ヘルメット専用設計だからどんなタイプでも効率よくプラズマクラスターが消臭除菌。見えない浮遊カビ菌をスポット除菌。主な仕様。型名:DP-H1。電源:ACアダプター 入力:AC100V-240V 50/60Hz 0.3A 出力:DC12V 1A。外形寸法:幅165mm×奥行233mm×高さ121mm(ACアダプターを除く)。ACアダプターコード長:1.8m。質量:570g(ACアダプターを除く)。製造元:シャープ株式会社。
HOBUT デジタルパネルメータ LCD M850シリーズ
HOBUT¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様RS485出力 ; 668-64070 668-64070 (Modbusプロトコル)とパルス出力 ; 668-4073 668-4073 (Wh又はVArh用)はプラグインオプション. M850多機能電力計. Hobut 96 x 96 mmは、GT比などのユーザーがプログラム可能な機能を備えた多機能の使いやすいLCD電力計です。 あらゆる単相又は三相系に適しており、別売の通信モジュールもあります。. 標準機能:. 相電圧(V) 相から中性電圧(V) 相電流(I) 周波数(Hz) 有効電力(W) 有効エネルギー(kWh) 無効電力(VAr) 皮相電力(VA) 無効エネルギー(VArh) 力率(PF) 瞬時の電流需要、瞬時の電力需要、瞬時の皮相電力需要、最大電流需要、最大電力需要、最大皮相電力需要、中世電流測定. ユーザーがプログラム可能な機能:. 変流率 変圧率 ボーレート、パリティ、ストップ AC又はDC AUX 画面の色(青、緑、白) 単相又は三相 入力電圧範囲: 28 → 570 V RS485アドレス: 1-247 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用幅(mm)(カットアウト)96高さ(mm)(カットアウト)96シリーズM850測定項目電流、エネルギー、周波数、電力、電圧最高温度(℃)60深さ(mm)82ディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)0
B3224 2枚刃ボーリング工具
ワルター¥449,800~税込¥494,780~1個9日以内出荷2枚刃ボーリング工具です。用途穴あけ加工。材質スチールシャンクNCT80RoHS指令(10物質対応)対応