カテゴリ

  • 制御機器(77)
  • 農業機械(35)
  • 機構部品(10)
  • 建材・エクステリア(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 建築金物(2)
  • オフィス家具(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「dc630」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクカッター カール事務器

    ディスクカッター

    カール事務器(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    2面性!右はコマカク。左はハンブン。 集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。 スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。 【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。 「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。 「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
    最大裁断枚数丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    549税込604
    1セット(30個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • 開窓 カムラッチハンドル 中西産業

    開窓 カムラッチハンドル

    中西産業(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム勝手
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,1000pF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,1000pF ±10%

    TDK
    299税込329
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 1206取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = JB許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.15mm許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±10%高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,2200pF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,2200pF ±10%

    TDK
    259税込285
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 1206取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = JB許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.15mm許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±10%高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.1μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.1μF ±10%

    TDK
    529税込582
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 1812取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.3mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.3mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最小動作温度 = -55℃TDK Cタイプ1812シリーズ. MLCC Cシリーズは、機械的強度に優れ、信頼性の高いモノリシック構造です。 多層の薄いセラミック誘電体の使用を可能にする精密技術によって高容量を実現しています。. 特長と利点:. 低ESLと優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 テレビ、LEDディスプレイ サーバー、PC、ノートブック、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.22μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.22μF ±10%

    TDK
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 2220取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = JB許容差 = ±10%寸法 = 5.7 x 5 x 2.3mm長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 2.3mm許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±10%高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.47μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.47μF ±10%

    TDK
    899税込989
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 2220 (5650M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7T許容差 = ±10%寸法 = 5.7 x 5 x 2.8mm長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 2.8mmシリーズ = C5750許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ2220シリーズ. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。TDK製のCシリーズはモノリシック構造を備えているので、高い機械的強度と信頼性を発揮します。複数の薄いセラミックを使用することで、高い静電容量が実現します。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 適した用途には、一般的な電子機器、モバイル通信機器、OA機器、電源回路があります。他の適した用途には、LEDディスプレイ、TV、サーバー、タブレット、ノートブック、PCがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.01μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.01μF ±10%

    TDK
    299税込329
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 1206取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = JB許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.15mm許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1μF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1μF, ±10%

    ニチコン
    829税込912
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 12mm高さ = 21mm寸法 = 30.5 x 12 x 21mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃端子タイプ = ラジアルXKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,1000pF ±5% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,1000pF ±5%

    TDK
    939税込1,033
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.85mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.85mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%動作温度 Min = -55℃TDK Cタイプ1206シリーズ. TDKの1206シリーズセラミック多層コンデンサです。 優れた機械的強度及び信頼性を保証するモノリシック構造を備えたこの多層コンデンサは、電源回路からLEDディスプレイまで、様々な業務用グレード用途に最適です。 このセラミック多層コンデンサは、低ESLと優れた周波数特性を特長としています。この低ESL及び優れた周波数特性により、厳密に理論値に沿った回路設計が可能になります。. 特長と利点: 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 1206シリーズコンポーネントは、以下を含む一般用途向けの業務用グレード:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 TV LED表示 サーバー PC ノートブックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1.5μF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1.5μF, ±10%

    ニチコン
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 14.8mm高さ = 23.8mm寸法 = 30.5 x 14.8 x 23.8mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃パッケージ/ケース = 5101-1XKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,1500pF ±5% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,1500pF ±5%

    TDK
    859税込945
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1.5nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.15mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ1206シリーズ. TDKの1206シリーズセラミック多層コンデンサです。 優れた機械的強度及び信頼性を保証するモノリシック構造を備えたこの多層コンデンサは、電源回路からLEDディスプレイまで、様々な業務用グレード用途に最適です。 このセラミック多層コンデンサは、低ESLと優れた周波数特性を特長としています。この低ESL及び優れた周波数特性により、厳密に理論値に沿った回路設計が可能になります。. 特長と利点: 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 1206シリーズコンポーネントは、以下を含む一般用途向けの業務用グレード:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 TV LED表示 サーバー PC ノートブックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 220nF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 220nF, ±10%

    ニチコン
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 15mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 18.5mm奥行き = 9.6mm高さ = 15.3mm寸法 = 18.5 x 9.6 x 15.3mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃端子タイプ = ラジアルXKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,100nF,±5% 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,100nF,±5%

    日本ケミコン
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 175 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 8.7mm高さ = 9.1mm寸法 = 16.2 x 8.7 x 9.1mm温度特性 = PP許容差(マイナス) = -5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,2.2μF,±5% 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,2.2μF,±5%

    日本ケミコン
    9,998税込10,998
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 175 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 28.2mm奥行き = 21.7mm高さ = 22.7mm寸法 = 28.2 x 21.7 x 22.7mm温度特性 = PP許容差(マイナス) = -5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,180nF,±5% 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,180nF,±5%

    日本ケミコン
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 180nF電圧 = 175 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 10.7mm高さ = 11.2mm寸法 = 16.2 x 10.7 x 11.2mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 10nF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 10nF, ±10%

    ニチコン
    859税込945
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 10mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 13.5mm奥行き = 4.4mm高さ = 9.5mm寸法 = 13.5 x 4.4 x 9.5mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃リード径 = 0.6mmXKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.022μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.022μF ±10%

    TDK
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 22nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = C3216取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.3mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.3mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最大動作温度 = +125℃TDK Cシリーズ、1206タイプ、X7R、誘電体. TDKの1206シリーズセラミック多層コンデンサです。 優れた機械的強度及び信頼性を保証するモノリシック構造を備えたこの多層コンデンサは、電源回路からLEDディスプレイまで、様々な業務用グレード用途に最適です。 このセラミック多層コンデンサは、低ESLと優れた周波数特性を特長としています。この低ESL及び優れた周波数特性により、厳密に理論値に沿った回路設計が可能になります。. 特長と利点: 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 1206シリーズコンポーネントは、以下を含む一般用途向けの業務用グレード:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 TV LED表示 サーバー PC ノートブックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,680nF,±5% 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,680nF,±5%

    日本ケミコン
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 680nF電圧 = 175 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 23.2mm奥行き = 14.5mm高さ = 15.2mm寸法 = 23.2 x 14.5 x 15.2mm温度特性 = PP最大動作温度 = +105℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,47nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,47nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    839税込923
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 12.5mm長さ = 17.7mm奥行き = 9.3mm高さ = 9.8mm寸法 = 17.7 x 9.3 x 9.8mm温度特性 = PP許容差(プラス) = +5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,470nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,470nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    5,298税込5,828
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 22.7mm奥行き = 17.6mm高さ = 18.5mm寸法 = 22.7 x 17.6 x 18.5mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,150nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,150nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 150nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 12.5mm長さ = 17.7mm奥行き = 13.5mm高さ = 14.1mm寸法 = 17.7 x 13.5 x 14.1mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,330nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,330nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 22.7mm奥行き = 15.3mm高さ = 16.1mm寸法 = 22.7 x 15.3 x 16.1mm温度特性 = PP許容差(マイナス) = -5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,100nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,100nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 12.5mm長さ = 17.7mm奥行き = 11.7mm高さ = 12.3mm寸法 = 17.7 x 11.7 x 12.3mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 470nF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 470nF, ±10%

    ニチコン
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 22.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 25.5mm奥行き = 9.4mm高さ = 18.2mm寸法 = 25.5 x 9.4 x 18.2mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃等価直列抵抗 = 3000ΩXKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),40 V ac, 630 V dc,2.2nF,±1% VISHAY

    Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),40 V ac, 630 V dc,2.2nF,±1%

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 40 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = KP 1830アプリケーション = アナログIC、デジタルIC、LCフィルタ回路、オシレータ、RCフィルタ回路、タイミングリードピッチ = 5mm温度特性 = PLYPリード径 = 0.5mmKP 1830シリーズ. 用途: LC/RC回路及びフィルタの発振器、アナログ / デジタル回路の高周波カップリング / デカップリング UL94-V0に適合する自消性のプラスチックケースに封入RoHS指令(10物質対応)対応
  • BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)

    BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
  • BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)

    BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)端子形状タッチダウン形相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
  • ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレステレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスモニター親機とワイヤレス玄関子機の無線接続により配線工事が不要・1秒間に最大10コマの動画で来訪者をスムーズに確認できる・電池の持続時間が最大1年間、※2電池交換の手間をかけず使用可能※2推奨電池充電式エボルタ ハイエンドモデルを満充電にして次の条件で使用したときの目安です
    質量(g)ドアホン親機:約150(電池パック含む)、玄関子機:約240(電池含まず)外形寸法(mm)ドアホン親機:本体→高さ123×幅80×24.5(突起部除く)・充電台使用時→高さ138×幅95×奥行65(突起部除く)、玄関子機:高さ131×幅99×奥行37.2(突起部除く)電源ドアホン親機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)(DC2.4V)(630mAh)、玄関子機:単3形電池6本本体寸法(mm)ドアホン親機:高さ123×幅80×24.5(突起部除く)、玄関子機:高さ131×幅99×奥行37.2(突起部除く)照明装置玄関子機:LEDライト(照明用)取付け方法玄関子機:付属の取付けカバーを使用材質(表面)ドアホン親機・玄関子機:難燃性ABS樹脂周囲温度(℃)ドアホン親機:0~40、玄関子機:-10~50無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)玄関子機:1(カメラから約50cm以内)画面仕様ドアホン親機:2.7型カラー液晶ディスプレイ湿度(%)ドアホン親機・玄関子機:90以下
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 300 A, 630 A, 1000 V dc, 1500 V dc, オス, オレンジ MSDXLF000F AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 300 A, 630 A, 1000 V dc, 1500 V dc, オス, オレンジ MSDXLF000F

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = MSDXL行数 = 1コンタクト数 = 2定格電流 = 300 A, 630 A動作電圧 = 1000 V dc, 1500 V dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用プリンター用紙4巻セット タニタ

    専用プリンター用紙4巻セット

    タニタ
    3,298税込3,628
    1式(4巻)
    当日出荷
    適合機種DC-320、DC-250、PW-630、WB-510、OP-201寸法(mm)幅230×高さ65×奥行60質量(g)約540ロール幅(mm)58ロール長さ(m)37
  • D-5200S 1列型 高電流タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-5200S 1列型 高電流タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート種類角型動作電圧(V)AC/DC630
  • DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF63シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    30税込33
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF

    TDK
    1,398税込1,538
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • カムラッチハンドル ハイロジック

    カムラッチハンドル

    ハイロジック(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
    用途カムラッチハンドル窓部品