カテゴリ

  • 制御機器(60)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「dc630」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクカッター カール事務器

    ディスクカッター

    カール事務器(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    2面性!右はコマカク。左はハンブン。 集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。 スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。 【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。 「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。 「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
    最大裁断枚数丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    549税込604
    1セット(30個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • 開窓 カムラッチハンドル 中西産業

    開窓 カムラッチハンドル

    中西産業(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム勝手
  • Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,47nF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,47nF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    159税込175
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)6.5×13.5×12高さ(mm)13.5奥行(mm)6.5電圧(V)630dcシリーズECQE許容差±10%静電容量47nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)10
  • Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,10nF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,10nF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)4.5×7.5×12高さ(mm)7.5奥行(mm)4.5電圧(V)630dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量10nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)10
  • Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)9×16.5×18.5高さ(mm)16.5奥行(mm)9電圧(V)630dcシリーズECQE許容差±10%静電容量220nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)15
  • Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)6.3×14×18.5高さ(mm)14奥行(mm)6.3電圧(V)630dcシリーズECQE許容差±10%静電容量100nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)15
  • Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)6.3×14×18.5高さ(mm)14奥行(mm)6.3電圧(V)630dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量100nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)15
  • Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,22nF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,22nF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)5.3×10.5×12高さ(mm)10.5奥行(mm)5.3電圧(V)630dcシリーズECQE許容差±10%静電容量22nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)10
  • Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,15nF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,15nF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)5×8.2×12高さ(mm)8.2奥行(mm)5電圧(V)630dcシリーズECQE許容差±10%静電容量15nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)10
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,1000pF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,1000pF ±10%

    TDK
    299税込329
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 1206取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = JB許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.15mm許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±10%高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    989税込1,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)9×16.5×18.5高さ(mm)16.5奥行(mm)9電圧(V)630dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量220nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)15
  • Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)26寸法(mm)9.3×18.5×26高さ(mm)18.5奥行(mm)9.3電圧(V)630dcシリーズECQE許容差±10%静電容量470nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)22.5
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,2200pF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,2200pF ±10%

    TDK
    259税込285
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 1206取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = JB許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.15mm許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±10%高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.1μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.1μF ±10%

    TDK
    529税込582
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 1812取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.3mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.3mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最小動作温度 = -55℃TDK Cタイプ1812シリーズ. MLCC Cシリーズは、機械的強度に優れ、信頼性の高いモノリシック構造です。 多層の薄いセラミック誘電体の使用を可能にする精密技術によって高容量を実現しています。. 特長と利点:. 低ESLと優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 テレビ、LEDディスプレイ サーバー、PC、ノートブック、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.22μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.22μF ±10%

    TDK
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 2220取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = JB許容差 = ±10%寸法 = 5.7 x 5 x 2.3mm長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 2.3mm許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±10%高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.47μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.47μF ±10%

    TDK
    899税込989
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 2220 (5650M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7T許容差 = ±10%寸法 = 5.7 x 5 x 2.8mm長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 2.8mmシリーズ = C5750許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ2220シリーズ. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。TDK製のCシリーズはモノリシック構造を備えているので、高い機械的強度と信頼性を発揮します。複数の薄いセラミックを使用することで、高い静電容量が実現します。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 適した用途には、一般的な電子機器、モバイル通信機器、OA機器、電源回路があります。他の適した用途には、LEDディスプレイ、TV、サーバー、タブレット、ノートブック、PCがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.01μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.01μF ±10%

    TDK
    299税込329
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 1206取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = JB許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.15mm許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1μF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1μF, ±10%

    ニチコン
    829税込912
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 12mm高さ = 21mm寸法 = 30.5 x 12 x 21mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃端子タイプ = ラジアルXKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 630V dc 22nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]

    フィルムコンデンサ 630V dc 22nF ±10% 1袋 10個入

    日精電機[制御機器]
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    MMCタイプの小さいバージョン。 自己修復性能により高い信頼性を実現。 最新の樹脂技術による均一な難燃性エポキシ樹脂コーティング。これによって、小型化と軽量化を実現します。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け
    仕様●静電容量:22nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:7.5mm●長さ:9.8mm●奥行き:5mm●高さ:8.3mm●寸法:9.8 x 5 x 8.3mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mmアズワン品番65-6916-10
  • フィルムコンデンサ 630V dc 33nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]

    フィルムコンデンサ 630V dc 33nF ±10% 1袋 10個入

    日精電機[制御機器]
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    仕様●静電容量:33nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:7.5mm●長さ:9.8mm●奥行き:5mm●高さ:11.3mm●寸法:9.8 x 5 x 11.3mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mmアズワン品番65-6912-45
  • フィルムコンデンサ 630V dc 2.2μF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]

    フィルムコンデンサ 630V dc 2.2μF ±10% 1袋 10個入

    日精電機[制御機器]
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:22.5mm●長さ:25.5mm●奥行き:14.3mm●高さ:26.8mm●寸法:25.5 x 14.3 x 26.8mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.8mmアズワン品番65-6912-65
  • EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,470nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,470nF,±20%

    EPCOS
    789税込868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 470nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32922C。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X2。長さ = 18mm。奥行き = 9mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 18 x 9 x 17.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1.5μF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1.5μF, ±10%

    ニチコン
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 14.8mm高さ = 23.8mm寸法 = 30.5 x 14.8 x 23.8mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃パッケージ/ケース = 5101-1XKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 220nF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 220nF, ±10%

    ニチコン
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 15mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 18.5mm奥行き = 9.6mm高さ = 15.3mm寸法 = 18.5 x 9.6 x 15.3mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃端子タイプ = ラジアルXKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,100nF,±5% 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,100nF,±5%

    日本ケミコン
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 175 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 8.7mm高さ = 9.1mm寸法 = 16.2 x 8.7 x 9.1mm温度特性 = PP許容差(マイナス) = -5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,2.2μF,±5% 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,2.2μF,±5%

    日本ケミコン
    9,998税込10,998
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 175 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 28.2mm奥行き = 21.7mm高さ = 22.7mm寸法 = 28.2 x 21.7 x 22.7mm温度特性 = PP許容差(マイナス) = -5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,180nF,±5% 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,180nF,±5%

    日本ケミコン
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 180nF電圧 = 175 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 10.7mm高さ = 11.2mm寸法 = 16.2 x 10.7 x 11.2mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 10nF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 10nF, ±10%

    ニチコン
    859税込945
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 10mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 13.5mm奥行き = 4.4mm高さ = 9.5mm寸法 = 13.5 x 4.4 x 9.5mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃リード径 = 0.6mmXKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250 V ac、630 V dc,1nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250 V ac、630 V dc,1nF,±5%

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PFR510アプリケーション = 通信、テレビ、ビデオリードピッチ = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 6mm寸法 = 7.2 x 4.5 x 6mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード径 = 0.5mmF411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,680nF,±5% 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,680nF,±5%

    日本ケミコン
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 680nF電圧 = 175 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 23.2mm奥行き = 14.5mm高さ = 15.2mm寸法 = 23.2 x 14.5 x 15.2mm温度特性 = PP最大動作温度 = +105℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),400 V ac、630 V dc,10nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),400 V ac、630 V dc,10nF,±5%

    KEMET
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 400 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmKEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 630V dc 1808 (4520M) C1808V104KBRACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 630V dc 1808 (4520M) C1808V104KBRACTU

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様パッケージ/ケース 1808 (4520M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 4.7 2 2mm長さ 4.7mm奥行き 2mm高さ 2mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Max +125℃Kemet 1808 Arcshield MLCC シリーズ定格電圧(V)630dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata MLCC 100nF 630V dc 1812 (4532M) GRM43DR72J104KW01L MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 100nF 630V dc 1812 (4532M) GRM43DR72J104KW01L

    MURATA(村田製作所)
    469税込516
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量: 100nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM43●動作温度 Max: +125℃●ムラタ1812 GRM43シリーズ. モノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,47nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,47nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    839税込923
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 12.5mm長さ = 17.7mm奥行き = 9.3mm高さ = 9.8mm寸法 = 17.7 x 9.3 x 9.8mm温度特性 = PP許容差(プラス) = +5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,470nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,470nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    5,298税込5,828
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 22.7mm奥行き = 17.6mm高さ = 18.5mm寸法 = 22.7 x 17.6 x 18.5mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,150nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,150nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 150nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 12.5mm長さ = 17.7mm奥行き = 13.5mm高さ = 14.1mm寸法 = 17.7 x 13.5 x 14.1mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,330nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,330nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 22.7mm奥行き = 15.3mm高さ = 16.1mm寸法 = 22.7 x 15.3 x 16.1mm温度特性 = PP許容差(マイナス) = -5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,100nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,100nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 12.5mm長さ = 17.7mm奥行き = 11.7mm高さ = 12.3mm寸法 = 17.7 x 11.7 x 12.3mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応