カテゴリ
- 制御機器(1)
- 産業用ACアダプタ(1)
絞り込み
出力
- DC12V-6A
- DC5.9V-2A(1)
- DC6V-0.3A(1)
- DC6V-0.5A(1)
- DC6V-1A(1)
- DC6V-1.2A(1)
- DC6V-2A(1)
- DC6V-3A(1)
- その他(1)
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(1)
「dc6v」の検索結果

ACアダプター ACケーブル別売り 12V
bitstrong(ビットストロング)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12極性センタープラス入力プラグ形状C14プラグその他屋内使用専用材質ABS樹脂+PC94V0色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)コード長さ(mm)150プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)入力周波数(Hz)50/60定格出力電圧(DC V)12プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1