カテゴリ
- 制御機器(1)
- 産業用ACアダプタ(1)
絞り込み
出力
- DC6V-1A
- DC5.9V-2A(1)
- DC6V-0.3A(1)
- DC6V-0.5A(1)
- DC6V-1.2A(1)
- DC6V-2A(1)
- DC6V-3A(1)
- DC12V-6A(1)
- その他(1)
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(1)
「dc6v」の検索結果

ACアダプター 6V
bitstrong(ビットストロング)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作など、幅広い6V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)6プラグ形状コンセントプラグ一体型(2ピン)/PL03B入力プラグ形状コンセントプラグ一体型材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1)入力周波数(Hz)50/60電極フォーク(音叉)型ケーブル長(cm)120プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1対象機器小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作