カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「dc8084」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントボックス4分岐 東芝ライテック

    ジョイントボックス4分岐

    東芝ライテック
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    電線接続チェックで見やすい黄色表示。電線が正しく差し込まれると表示窓に黄色で見やすい表示が現れ、結線を確認できます。レーザー印字で明瞭な極表示。結線後でも確認窓(透明樹脂製)から電線被覆の色の確認ができ、検査・確認が容易になります。
  • ハーネス用ジョイントボックス 東芝ライテック

    ハーネス用ジョイントボックス

    東芝ライテック
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    色グレータイプ送り付電源20A-125V
  • オフィス用配線システム 東芝ライテック

    オフィス用配線システム

    東芝ライテック
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    ハーネス用ジョイントボックス4分岐
    仕様送り付電流(A)20電圧(V)125グリーン購入法適合
  • フェニックスコンタクト リレーインターフェイス・オプトカプラ 12 V 11 mA フエニックス・コンタクト

    フェニックスコンタクト リレーインターフェイス・オプトカプラ 12 V 11 mA

    フエニックス・コンタクト
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60 664、IEC60 664A、DIN VDE0110。Phoenix Contact オプトカプラ(ソリッドステートリレー出力付き。Phoenix Contact のこれらの DIN レール取り付けオプトカプラは、機器とのオン / オフ信号のインターフェイスに最適です。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時
    仕様●最大順方向電圧:12V●絶縁電圧:2500V●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●長さ:56mm●幅:6.2mm●奥行き:80mm●寸法:56 x 6.2 x 80mm●シリーズ:DEK-OE- 12DC/48DC/100●コード番号:801-8084アズワン品番65-8068-42
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入

    BULGIN
    ¥449,800税込¥494,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造