カテゴリ

  • 制御機器(279)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 溶接用品(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 建築金物(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc82」の検索結果

関連キーワード
364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
フランス落シ 中西産業フランス落シ中西産業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(247件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DCネグロス電工
359税込395
1個
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DCネグロス電工(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 82μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 82μFニチコン
409税込450
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 82μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PWリード径 = 0.6mmPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 82μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 82μF日本ケミコン(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 82μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 82μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 82μFニチコン
999税込1,099
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 82μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様 未来工業ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,298税込2,528
1セット(5個)
当日出荷から翌日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
ダクトクリップ高耐食めっき鋼板 未来工業ダクトクリップ高耐食めっき鋼板未来工業
2,398税込2,638
1セット(5個)
当日出荷から翌日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
ダクトクリップステンレス仕様 未来工業ダクトクリップステンレス仕様未来工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(5個)
当日出荷から翌日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様 未来工業ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様未来工業
499税込549
1セット
翌日出荷
ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
仕様電気亜鉛めっき仕様寸法B(mm)32
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 82μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 82μF日本ケミコン
519税込571
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 82μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトクリップミルキーホワイト 未来工業ダクトクリップミルキーホワイト未来工業
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付材質ステンレス
エムケーダクト コネクター マサル工業エムケーダクト コネクターマサル工業
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。グレー材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ダイナスティコンフォート DC821 ドンケルダイナスティコンフォート DC821ドンケル
9,998税込10,998
1足
3日以内出荷から4日以内出荷
ロッキングチェアのように歩行を面でとらえるダイナスティコンフォート 人間工学に基づいて開発されたロッキング効果によって、新機軸の履き心地と歩きやすさを提供致します 超軽量樹脂先芯をはじめ、細部にいたるまでハイテク技術と新しいコンセプトを満載した最新設計の仕上がりです ハードに働く人々をさらにサポートする、これからの安全靴のカタチ
用途工業系学校・自動車整備・生産工場など形状ローカット質量(g)910(26.0cm1足)規格JIS T8101 CI/S/P1材質(甲被)牛クロム革標準質量(g)820(26.0cm/1足)足幅3E靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)樹脂製甲被タイプひも
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 82pF ±5% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 82pF ±5%MURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量 = 82pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%誘電体材料ファミリ = セラミック自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
フランス落し NSK(ナカニシ)フランス落しNSK(ナカニシ)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
亜鉛ダイカスト製のフランス落しです。
用途開戸用。仕様●ロッド用ねじ径:M8●切欠き(mm):172.4×25.4材質亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム全長(mm)172
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,82nF,±2% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,82nF,±2%Panasonic(パナソニック)
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.1高さ(mm)2.1奥行(mm)2.5電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量82nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-55
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 82μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 82μFニチコン
679税込747
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 82μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GW寿命 = 3000hニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
フランス落シセット 中西産業フランス落シセット中西産業
3,898税込4,288
1セット
欠品中
材質亜鉛ダイカスト付属品PL-RG-1(ガイド)1個 、PLK-CP(ロッド棒)1本 、 SUS-STK-2(ストライク)1個 、 Φ2.5×20十字付き皿木ねじ(2本) 、 Φ3.5×20十字付き皿木ねじ(6本)仕上サチライトクロム
ケイフレックス用水抜きカップ 三桂製作所ケイフレックス用水抜きカップ三桂製作所
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 520 V dc,82nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 520 V dc,82nF,±10%EPCOS
42,980税込47,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 82nF。電圧 = 200 V ac, 520 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32671P。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途
RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
8/13.5mmx20m 工業用ホース エスコ8/13.5mmx20m 工業用ホースエスコ
7,180税込7,898
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)8×13.5全長(m)20最高使用圧力(MPa)1.4使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-82使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8外径(Φmm)13.5
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 16V dc 82μF ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 16V dc 82μFニチコン
409税込450
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 82μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CF寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CFシリーズ. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
8mmx1/4インチ エルボユニオン エスコ8mmx1/4インチ エルボユニオンエスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
材質SUS316形状エルボユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ1/4inchPT
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 82nF 5% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 82nF 5% 1袋 5個入KEMET
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:82nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-18
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 82nF 5% 1袋 300個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 82nF 5% 1袋 300個入KEMET
54,980税込60,478
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:82nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-98
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 82nF 5% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 82nF 5% 1袋 10個入KEMET
729税込802
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:82nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-10
サイドケーブル SCC JAPANサイドケーブルSCC JAPAN
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
2/3ピン式電源タップ BSTAPSDC820シリーズ BUFFALO(バッファロー)2/3ピン式電源タップ BSTAPSDC820シリーズBUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から7日以内出荷
2ピン(4個口)/3ピン(4個口)の計8個口を搭載したマルチ電源タップ。集中スイッチ付きで電気の消費を抑えるエコタイプ。安心のブレーカー付き。
種別4+4個口 2mコンセント個数4(3P)、4(2P)
フィルムコンデンサ 16V dc 82nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 16V dc 82nF ±2% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ。積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V。x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:。リフローはんだ付け専用。コンパクト設計。軽量設計。低ESR。
仕様●静電容量:82nF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.1mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.1mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6972-04
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 82nF 5% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 82nF 5% 1袋 5個入KEMET
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.082 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:82nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-80
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 82nF 5% 1袋 250個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 82nF 5% 1袋 250個入KEMET
34,980税込38,478
1袋(250個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.082 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:82nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-29
ロッド棒付フランス落し 中西産業ロッド棒付フランス落し中西産業
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
フランス落しとロット棒のセット品となります。
シルバー
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,82μF,35V dc,35SEPF82M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,82μF,35V dc,35SEPF82MPanasonic(パナソニック)
759税込835
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。寸法(mm)8(Dia)×12電圧(V)35dcシリーズSEPF許容差±20%静電容量82μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)20リップル電流(A)4最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.5