カテゴリ

  • 防災用品(2)
  • エンジン工具(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dca-13lsye」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)

    デンヨー
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    5日以内出荷から16日以内出荷
    商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。
    用途建設・建築・土木作業に周波数(Hz)50/60使用燃料軽油NETIS番号KT-100042-VE
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    7日以内出荷
    三相単相ワンタッチ切替標準装備 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
    仕様●標準2t車横積み可能●「可搬型発電設備」の認定品種別超低騒音型全長(mm)1420質量(kg)(整備)605タイプエコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)75.4規格eco全幅(mm)650電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)/220(60Hz)【単相3線式100/200級】100(50Hz)/110(60Hz)・200/220(60Hz)全高(mm)1030寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×650×1030燃料軽油定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)/34.1(60Hz)【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)/34.1×2/34.1(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[1.6]2.1/[2]2.7乾燥質量(kg)535燃料タンク容量(L)62バッテリー80D26R×1個エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G排気量(L)1.496励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)57/60潤滑油量(L)6.7コンセント1.5kVA×2個/1.65kVA×2個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数84×90×3定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)3.9定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13【単相3線式】6.1/7.5【単相補助出力】3/3.3
発電機カテゴリ