カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- エンジン工具(1)
絞り込み
「dca-25usib3」の検索結果

エンジン発電機
デンヨー¥2,698,000税込¥2,967,8001台91日以内出荷夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB 大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 単相コンセント6個装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機仕様専用端子:3kVA×1個/3.3kVA×1個(単相補助出力)種別極超低騒音型全長(mm)1550質量(kg)(整備)965タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6規格eco全幅(mm)790電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220全高(mm)1350燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)19.1/22.9燃料消費量(L/h)[2.5]3.2/[3.2]4.5連続使用時間(時間)最大79全長×全幅W×全高(mm)1550×790×1350乾燥質量(kg)780燃料タンク容量(L)198バッテリー80D26R×1個排気量(L)2.179励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)49/54潤滑油量(L)8.7コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数85×96×4エンジン型式いすゞBV-4LE2定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】20/25【三相4線式400V級】20/25【単相3線式100/200V級】11.5/14.4【単相補助出力】6/6.6音響パワーレベル(dB)80(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)6.8