カテゴリ
- エンジン工具(2)
- 防災用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「dca-60lsi」の検索結果

防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)
デンヨー¥4,298,000税込¥4,727,8001台5日以内出荷から16日以内出荷商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。用途建設・建築・土木作業に周波数(Hz)50/60使用燃料軽油NETIS番号KT-100042-VE
エンジン発電機
デンヨー¥4,498,000税込¥4,947,8001台91日以内出荷大容量燃料タンク搭載で最大71時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。 オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機仕様●専用端子:7.5kVA×2個/8.3kVA×2個(単相補助出力)種別超低騒音型全長(mm)2090質量(kg)(整備)1690タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155規格eco全幅(mm)980電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220全高(mm)1540燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)47.9/57.1燃料消費量(L/h)[5.8]8.6/[7.1]10.3連続使用時間(時間)最大71機能電子ガバナ、コモンレールディーゼルエンジン、クールドEGR、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)2090×980×1540乾燥質量(kg)1300燃料タンク容量(L)420バッテリー115D31R×1個排気量(L)2.999励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)59/62潤滑油量(L)15コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数95.4×104.9×4エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】50(50Hz)/60(60Hz)【三相4線式400V級】50(50Hz)/60(60Hz)【単相3線式100/200級】28.9(50Hz)/34.6(60Hz)【単相補助出力】15(50Hz)/16.6(60Hz)音響パワーレベル(dB)90(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)11.8