カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dca232」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エムケーダクト ダクトコンセント マサル工業

    エムケーダクト ダクトコンセント

    マサル工業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●コンセント器具が付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。エムケーダクトのカバーを必要な長さに切断し、ダクトのベースにはめ込みます。材質難燃ABS極数2PRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc RS PRO

    RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc

    RS PRO
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大抵抗測定 = 60MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 6mF真のRMS = Y最大周波数 = 60MHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM72DC電流測定分解能 = 0.1μA dcDC電圧測定分解能 = 0.1mVdc静電容量測定分解能 = 1pF最高直流電圧精度 = ±0.5 % + 2ディジットCAT IV 600 V / CAT III 1000 V. テストリード、保護ホルスタ、1.5 V単四アルカリ電池 x 2(充填済み)、取扱説明書. RS Pro IDM71、72、73デジタルマルチメータ. RS ProブランドのIDM70シリーズデジタルマルチメータです。 IDM71、ID 72、IDM 73はコンパクトかつ頑丈で、高性能なデジタルマルチメータです。最高の測定カテゴリを備えているので、低電圧設備の電源で直接測定することができます。PCに測定結果を転送するための光学インターフェイスを搭載. 特長と利点. IDM71. 便利でコンパクトなハウジング 大型ディスプレイ 6000表示カウント DCA μA データ保持 最小 / 最大の機能 周波数カウンタ 静電容量測定 自動電源オフ 耐衝撃性(1 mの落下) チルトスタンドとリード線収納部が付いた保護ホルスタ. IDM72の追加機能. ACモードでTrue RMS測定 DCA μA、A ACA A (True RMS). IDM73の追加機能. バックライト付き、大型ディスプレイ ACモードでTrue RMS測定 DCA μA、A ACA A (True RMS) オプションのRS-232インターフェイス及びソフトウェアRoHS指令(10物質対応)対応