カテゴリ

  • 建築金物(16)

「dcaz101」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取替ドアクローザー RYOBI(リョービ)

    取替ドアクローザー

    RYOBI(リョービ)(125件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
    適合扉幅(mm)900以下勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型本体寸法(mm)229×50×48耐久性30万回ストップ角度70~180度まで
  • ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
  • ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)

    RYOBI(リョービ)(55件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
    勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型耐久性30万回ストップ角度約70~180°ストップ外装式
  • ドアクローザー シルバーN-01 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー シルバーN-01

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
    用途開戸用シルバー仕様ストップ機能なし幅(mm)310質量(kg)2.3高さ(mm)90タイプ開戸引き込み奥行(mm)85
  • ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

    RYOBI(リョービ)(9件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
    シルバーストップ角度約70~120°タイプパラレル型ストップストップ付
  • 取替クローザーセット(パラレル型) DIA

    取替クローザーセット(パラレル型)

    DIA(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    用途開き戸用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
  • ドアクローザー BL-5000シリーズ パラレル型(ストップなし)旧型取替用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー BL-5000シリーズ パラレル型(ストップなし)旧型取替用

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    日本ドアチェック社製(ニュースター)ドアチェック、ドアクローザー。 シルバー色、パラレル取付け(ドアを押す手前にドアクローザーが付くタイプ)、ストップなし、2番タイプ(マンションの鋼製ドア、木製ドア用)。 左右勝手兼用タイプになっております。 (扉の右側にも左側にもお取付けいただけます) 本体寸法58ミリ×188ミリ、本体のビスピッチ2穴136ミリ、ブラケットのビスピッチ48ミリと48ミリ。
    シルバー本体寸法(mm)ドア:58×188ビスピッチ(mm)2穴:136、ブラケット:48
  • ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    RYOBI(リョービ)(29件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
    タイプパラレル型ストップ外装式
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。
    用途開戸用。ストップ角度-ストップなし
  • ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(17件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
    シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下勝手左右兼用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(27件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
    用途開戸用。タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台ほか
    当日出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付アーム
    用途開戸用。タイプパラレル型形状段付きアームシルバーシリーズドアクロ―ザ 80シリーズ適合扉高さ(mm)2100
  • ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式)

    RYOBI(リョービ)(30件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
    勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型耐久性30万回ストップ角度約85~180°ストップ内装式
化成肥料101010特集