カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcb-ma」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IXYS 整流用 3相ブリッジダイオード IXYS

    IXYS 整流用 3相ブリッジダイオード

    IXYS
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • G3VM-201G□ / S5 omron(オムロン)

    G3VM-201G□ / S5

    omron(オムロン)
    ¥879~税込¥967~
    1個ほか
    32日以内出荷から82日以内出荷
    負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V。20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*。40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)**( )の値はC接続の場合。負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V。20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*。40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。*( )の値はC接続の場合
    その他【繰り返しピークLED順電流(入力側)】1 A (100μsパルス、100pps)耐電圧【入出力間】2,500 Vrms (AC1分間)電流(mA)【LED順(入力側)】30連続負荷電流(mA)【A接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【C接続】【出力側】7 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【B接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)絶縁体厚さ(mm)0.4絶縁抵抗【入出力間】最小1000 MΩ (VI-O=500VDC、RoH≦60%)電流低減率(mA/℃)【A接続/B接続(出力側)】(オン)-35(Ta≧25℃)、【入力側】(直流順)-0.3(Ta≧25℃)最大逆電圧(V)【LED逆電圧(入力側)】6最大負荷電圧(V)【AC/DC_出力側】100沿面距離とクリアランス(mm)【絶縁構造寸法_沿面】7、【絶縁構造寸法_空間】7接合部温度(℃)【入力側】125
  • G3VM-□1BR□ / □1ER□ omron(オムロン)

    G3VM-□1BR□ / □1ER□

    omron(オムロン)
    ¥879税込¥967
    1個
    82日以内出荷
    負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V。20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*。40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)**( )の値はC接続の場合。負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V。20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*。40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。*( )の値はC接続の場合
    その他【繰り返しピークLED順電流(入力側)】1 A (100μsパルス、100pps)耐電圧【入出力間】2,500 Vrms (AC1分間)電流(mA)【LED順(入力側)】30端子プリント基板用端子連続負荷電流(mA)【A接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【C接続】【出力側】7 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【B接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)絶縁体厚さ(mm)0.4絶縁抵抗【入出力間】最小1000 MΩ (VI-O=500VDC、RoH≦60%)電流低減率(mA/℃)【A接続/B接続(出力側)】(オン)-35(Ta≧25℃)、【入力側】(直流順)-0.3(Ta≧25℃)最大逆電圧(V)【LED逆電圧(入力側)】6最大負荷電圧(V)【AC/DC_出力側】100沿面距離とクリアランス(mm)【絶縁構造寸法_沿面】7、【絶縁構造寸法_空間】7接合部温度(℃)【入力側】125
  • G3VM-□1BR□ / □1ER□ omron(オムロン)

    G3VM-□1BR□ / □1ER□

    omron(オムロン)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    82日以内出荷
    負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V。20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*。40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)**( )の値はC接続の場合。負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V。20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*。40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。*( )の値はC接続の場合
    その他【繰り返しピークLED順電流(入力側)】1 A (100μsパルス、100pps)耐電圧【入出力間】2,500 Vrms (AC1分間)電流(mA)【LED順(入力側)】30端子プリント基板用端子連続負荷電流(mA)【A接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【C接続】【出力側】7 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【B接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)絶縁体厚さ(mm)0.4絶縁抵抗【入出力間】最小1000 MΩ (VI-O=500VDC、RoH≦60%)電流低減率(mA/℃)【A接続/B接続(出力側)】(オン)-35(Ta≧25℃)、【入力側】(直流順)-0.3(Ta≧25℃)最大逆電圧(V)【LED逆電圧(入力側)】6最大負荷電圧(V)【AC/DC_出力側】100沿面距離とクリアランス(mm)【絶縁構造寸法_沿面】7、【絶縁構造寸法_空間】7接合部温度(℃)【入力側】125