カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建材・エクステリア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「dcbd」の検索結果

槍出金具用芯付バンド
イワブチ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から3日以内出荷用途槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)に。ボルト径d1(mm)M12×50ボルト径d2(mm)M12×90ボルト径d3(mm)M16×110
すっきり棚用 木製棚板(奥行200mm)
TOSTEM(LIXIL)¥4,198~税込¥4,618~1枚ほか6日以内出荷から16日以内出荷シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。耐荷重(kg)10厚さt(mm)20芯材パーチクルボード奥行D(mm)200材質(表面)HPJシート
槍出金具用アーム 芯付用
イワブチ¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から3日以内出荷垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
専用柱槍出金具用アーム
イワブチ¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。専用バンド XDCBD と組合わせてご使用下さい。