カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcc-5525」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-C電源変換アダプタ PD65W対応 5.5mm×2.5mm用 アイネックス

    USB-C電源変換アダプタ PD65W対応 5.5mm×2.5mm用

    アイネックス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ノート用などのACアダプタをノートパソコンやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) 電源アダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC16V以上20V以下の出力で、外径5.5mm×内径2.5mmの丸形DCプラグを持つACアダプタに対応します。最大65W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
    ブラック最大出力(W)65出力電圧DC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の定格電圧コネクタ形状ACアダプタ(DC入力)側:外径5.5mm(-)×内径2.5mm(+)丸型DCジャック、PD出力側:USBType-Cオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×28×13.5アダプター型式パッシブ特性あり入力電圧ACアダプタ(DC入力)側入力電圧:DC16V以上20V以下オス形状USB Type-C変換タイプメス - オスパワーデリバリー対応コネクタ1丸型DCジャックコネクタ2USBType-C
PCアクセサリーカテゴリ
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
"dcc-5525" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷