カテゴリ

  • 制御機器(15)

「dcc4003」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 47μF 4V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 47μF 4V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    81,980税込90,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●末端仕様:はんだアズワン品番65-6959-70
  • MLCC 47nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 47nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    YAGEO
    17,980税込19,778
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 47nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-78
  • MLCC 4.7μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 4.7μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    59,980税込65,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.94mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7093-05
  • MLCC 4.7nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 4.7nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、X7R シリーズチップコンデンサで、柔軟性のある鉛フリー終端を備えています。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6996-22
  • MLCC 470pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 470pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    11,980税込13,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサ。AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は0±30ppm/℃で、-55~+125℃の範囲では±0.3%C未満です。動作温度範囲は-55~+125oCです。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-69
  • MLCC 470nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 470nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    YAGEO
    31,980税込35,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-63
  • MLCC 4.7nF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 4.7nF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    YAGEO
    14,980税込16,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 4.7nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備えた車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。車載機器に使用します。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7104-02
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    9,398税込10,338
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-37
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    18,980税込20,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-52
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    27,980税込30,778
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 0603 X6S誘電体。汎用GRMシリーズ、高誘電率タイプ。小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6953-40
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    18,980税込20,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-62
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 35V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 35V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    46,980税込51,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ。汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ。小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6965-91
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    27,980税込30,778
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ。汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ。小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    32,980税込36,278
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 0603 X7T誘電体。GRM高誘電率タイプはデカップリング回路や平滑回路に最適。小型積層構造で大容量 高信頼性、極性なし 外部電極はスズめっきのため、優れたはんだ付け性を実現
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7T●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6969-39
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    KEMET
    95,980税込105,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %アズワン品番65-6967-21
研磨剤 100000特集