カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
「dcgt070204n-ag」の検索結果

チップ DCGT-AG
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)8日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。切刃長さ(mm)7.7逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025