「dcgw070202」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ DCM/GW タンガロイ

    チップ DCM/GW

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-DCM/GW タンガロイ

    チップ 2QP-DCM/GW

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1ケース(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-DCGW タンガロイ

    チップ 2QP-DCGW

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ DCGW 京セラ

    チップ DCGW

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質KW10形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ DCGW-DIA タンガロイ

    チップ DCGW-DIA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ DCGW/DCMW-2 イスカル

    ISOターン チップ DCGW/DCMW-2

    イスカル
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    CBNろう付けタイプの55°菱形チップです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2NC-DCGW 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-DCGW

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) サンドビック

    コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)

    サンドビック
    42,980税込47,278
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    チップ色CBN標準A穴の有無あり
  • チップ NU-DCGW 住友電工ハードメタル

    チップ NU-DCGW

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ DCGW 住友電工ハードメタル

    チップ DCGW

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

    サンドビック
    44,980税込49,478
    1箱(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DCGW) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DCGW)

    三菱マテリアル
    5,998税込6,598
    1箱(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
    用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
  • チップ NU-DCGW-LT 住友電工ハードメタル

    チップ NU-DCGW-LT

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ T-NU-DCGW 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-DCGW

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質母材:CBN
  • 55°菱形ポジチップ コロターン107 7125 サンドビック

    55°菱形ポジチップ コロターン107 7125

    サンドビック
    42,980税込47,278
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    高硬度鋼の軽中断続加工または中速連続切削加工用の第一推奨です。高い加工性能を発揮するCBN含有量が中程度のコーティング材種です。
    用途高硬度材加工用。連続~軽断続加工に。被削材H勝手なしコーティングAlTiCrN母材CBN材種7125
  • チップ 2NC-DCGW-LS 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-DCGW-LS

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-DCGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ NU-DCGW-HS

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
  • インサート 三菱マテリアル

    インサート

    三菱マテリアル
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チップブレーカなし
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WBH20 ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WBH20

    ワルター
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WBH10 ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WBH10

    ワルター
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WDN10 ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WDN10

    ワルター
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WBS10 ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WBS10

    ワルター
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBN インサート DCGW-MT ケナメタル

    CBN インサート DCGW-MT

    ケナメタル
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能
    形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • CBN インサート DCGW-C ケナメタル

    CBN インサート DCGW-C

    ケナメタル
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
    形状ひし形55°厚さ(mm)2.38寸法D(mm)6.35逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)2.38チップブレーカなし寸法L10(mm)7.75
  • CBN インサート DCGW-MT ケナメタル

    CBN インサート DCGW-MT

    ケナメタル
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    重切削加工用。PcBNインサート。特許取得の低PcBN含量
チップカテゴリ