カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(5)
  • メカニカル部品(1)
  • 電動工具(1)

「dcm20」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューナット THK

    スクリューナット

    THK(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
    種別30度台形ねじ フランジ形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • K DCM シリーズ イスカル

    K DCM シリーズ

    イスカル
    389税込428
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リング イスカル

    リング

    イスカル
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    用途RING DCMは、DCM 3XDおよびDCM 5XDドリルに取り付けることができます。
  • ホルダ DCM イスカル

    ホルダ DCM

    イスカル
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
  • スミダイヤコートボールエンドミル 住友電工ハードメタル

    スミダイヤコートボールエンドミル

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様ボール材質DCM20刃数2全長(mm)50表面処理SDC適合材被削材・超_超硬合金◎ 最適,被削材・脆_硬脆材○ 適用,エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・R◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
  • 交直両用クランプメータ 三和電気計器

    交直両用クランプメータ

    三和電気計器
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    カテゴリⅣ対応多機能クランプメータ 「交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能 ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms) リラティブ機能(相対値表示) オートパワーセーブ(約34分)解除可
    仕様最大過負荷保護入力:DC/AC1100V CT部:DC/AC2000A●直流+交流電流:200/2000A●直流+交流電圧:6/60/600/1000V付属品テストリード : TL-29(全長約1m/ピン先18mm)キャリングポーチ : C-DCM2000DR種別クランプメータ周波数(Hz)10~1999寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×97×43周波数特性50~400Hz電池寿命(時間)Aにて連続約80、A以外約240(マンガン電池、バックライト消)表示桁数6000 1999(Hz)サンプルレート(回/s)約5使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流200/2000ダイオードテスト開放電圧:約1.8V許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/2000μ導通チェック10~200Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.5V検電約60V以上でバーグラフと断続音が3段階に変化(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応特性交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能 ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms) リラティブ機能(相対値表示) オートパワーセーブ(約34分)解除可導体サイズ(mm)20×66
  • DMR20-10-DCM-R-C MURATA(村田製作所)

    DMR20-10-DCM-R-C

    MURATA(村田製作所)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル イスカル

    ドリル

    イスカル
    39,980税込43,978
    1本
    16日以内出荷から30日以内出荷
    刃先径(Φmm)20.0シャンク径(mm)25
  • DMS-20PC-0-DCM-B-C MURATA(村田製作所)

    DMS-20PC-0-DCM-B-C

    MURATA(村田製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
  • 補修用テストリード 三和電気計器

    補修用テストリード

    三和電気計器
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。
    種別テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード 三和電気計器

    テストリード

    三和電気計器
    5,898税込6,488
    1組
    当日出荷
    大電流対応のヒューズを搭載したテストリード
    種別テストリード全長(m)約1.4内蔵ヒューズF1200(0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管)×1安全規格IEC61010 CATⅢ600V/ CATⅡ1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード 三和電気計器

    テストリード

    三和電気計器
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    DCM2000DR補修用テストリードリード
    種別テストリード全長(m)約1安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル イスカル

    ドリル

    イスカル
    32,980税込36,278
    1本
    翌日出荷から30日以内出荷
    刃先径(Φmm)17.0シャンク径(mm)20
  • ドリル DCMシリーズ イスカル

    ドリル DCMシリーズ

    イスカル
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ

    Murata Power Solutions
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Acプラグ付テストリード 三和電気計器

    Acプラグ付テストリード

    三和電気計器
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    三和電気計器製マルチメータの測定端子に差して使用。
    種別ACプラグ付テストリード全長(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens 通信モジュール SIEMENS

    Siemens 通信モジュール

    SIEMENS
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトサンダー替ペーパー DCM200N用 サンディングベルト DEWALT

    ベルトサンダー替ペーパー DCM200N用 サンディングベルト

    DEWALT
    19,980税込21,978
    1箱(10本)ほか
    9日以内出荷
    用途研磨に。適合機種DCM200N-XJ寸法(mm)13×457ペーパー寸法(mm)13×457サイズ(mm)13×457
  • ドリル イスカル

    ドリル

    イスカル
    31,980税込35,178
    1本
    9日以内出荷から30日以内出荷
    刃先径(Φmm)16.0シャンク径(mm)20
  • X カムドリル/ホルダ イスカル

    X カムドリル/ホルダ

    イスカル
    51,980税込57,178
    1個
    30日以内出荷
    新開発の超微粒子TiAINPVDコーティングは被削材を選ばず長い工具寿命と安定した加工ができます。標準径のボディに大径のヘッドが装着できます。加工径に合わせてボディ本体を持つ必要がなく、在庫が削減できます。新開発の自己拘束式クランプにより、ドリル本体を機械に取り付けたまま簡単迅速にヘッドが交換できます。
    用途穴明け加工。刃先径(Φmm)17シャンク径(mm)20有効長(mm)136トラスコ品番621-3529