「dcmt070202」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF イスカル

    ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF

    イスカル
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 55°菱形 ポジチップ PR120S 京セラ

    55°菱形 ポジチップ PR120S

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR120S
  • ISOターン チップ DCMT-F3P イスカル

    ISOターン チップ DCMT-F3P

    イスカル
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOポジインサート DCMT0702 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート DCMT0702

    セコ・ツールズ・ジャパン
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
    仕様AN(deg):7寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ

    55°菱形 ポジチップ PR115S

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR115S
  • ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM イスカル

    ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM

    イスカル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ

    旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド

    京セラ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)KPD001コーナー数1
  • チップ DCMT 三菱マテリアル

    チップ DCMT

    三菱マテリアル
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DCMT-HQ 京セラ

    チップ DCMT-HQ

    京セラ
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

    サンドビック
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ DCMT 三菱マテリアル

    チップ DCMT

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ISO旋削 チップ DCMT/DCGT イスカル

    ISO旋削 チップ DCMT/DCGT

    イスカル
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMT-PS タンガロイ

    チップ DCMT-PS

    タンガロイ
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ DCMT 京セラ

    チップ DCMT

    京セラ
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    穴の有無あり
  • チップ DCMT HQ 京セラ

    チップ DCMT HQ

    京セラ(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCMT GK 京セラ

    チップ DCMT GK

    京セラ
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-DCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-DCMT

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ DCMT-GK 京セラ

    チップ DCMT-GK

    京セラ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DCMT-MV 三菱マテリアル

    チップ DCMT-MV

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング

    京セラ
    7,498税込8,248
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)CA515
  • チップ DCMT 京セラ

    チップ DCMT

    京セラ
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング

    京セラ
    7,498税込8,248
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)CA6515穴の有無あり
  • チップ DCMT-FV 三菱マテリアル

    チップ DCMT-FV

    三菱マテリアル
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DCMT-DIA タンガロイ

    チップ DCMT-DIA

    タンガロイ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    (材質)。上質の仕上面を必要とする非金属、非鉄金属の精密切削に良好。シリーズ中最も微細な組織の焼結体。被研削性、刃立ち性がよい。
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DX120形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMT-SM イスカル

    チップ DCMT-SM

    イスカル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ(旋削) DCMT-PP 京セラ

    チップ(旋削) DCMT-PP

    京セラ(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    翌日出荷から10日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート T9215 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート T9215

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート T9225 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート T9225

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
  • チップ DCMT PP 京セラ

    チップ DCMT PP

    京セラ
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCMT-MV 三菱マテリアル

    チップ DCMT-MV

    三菱マテリアル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 旋削用チップ DCMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ DCMT-HQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.11穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート T6215 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート T6215

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
    用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角55°
  • チップ DCMT-24 タンガロイ

    チップ DCMT-24

    タンガロイ
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ DCMT GP 京セラ

    チップ DCMT GP

    京セラ
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA525 CVDコーティング

    京セラ
    7,498税込8,248
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質CA525材質(本体)CA525
  • チップ DCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ DCMT-SU

    住友電工ハードメタル
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
チップカテゴリ